カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- THK(63)
- SMC(42)
- コガネイ(17)
- 三菱電機(10)
- omron(オムロン)(8)
- KITO(キトー)(6)
- honeywell(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- ネグロス電工(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- NTB(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- プレジール(2)
- KSフィルター(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- アズワン(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- ブランドをもっと見る
「1dm1」の検索結果
特価

埋込充電用USBコンセント DM1-U1P24M型
LAMP(スガツネ工業)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷スマートフォンやタブレット端末の充電ができる、充電専用USBコンセントです。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 定格出力は最大2.4 Aです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。 DM1-U1P24MF型の差込プラグは首が動くスイング式です。コンセントに差し込むだけで使用できます。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質PC+ABS樹脂使用温度範囲(℃)5~35コネクタ形状Type-Aメス出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100出力電流(A)2.4差込口1
結線済コンセント DM-A型
LAMP(スガツネ工業)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から4日以内出荷結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセントです。 コンセント差込口はほこり防止シャッター付きです。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品ケーブルクリップ(2個)、十字穴付なべタッピンねじ4×12(2本)(ケーブルクリップ用)仕様DM-A型材質樹脂使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC125定格電流(A)15定格容量(W)1500まで
結線済コンセント
LAMP(スガツネ工業)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から4日以内出荷結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセント・USBコンセントです。 USBコンセントはスマートフォンやタブレット端末の充電ができます。 ACコンセントの差込口はほこり防止シャッター付きです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。材質ユリア樹脂(UF)質量(kg)0.5種類露出コンセント使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)AC125定格電流(A)15コネクタ形状Type-Aメス出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100出力電流(A)2定格容量(W)1400まで定格出力(A)2.4