カテゴリ
- 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- BIGM(丸山製作所)(188)
- ダイヤトレンド(39)
- オーエッチ工業(3)
- アルファ(3)
- 山田照明(3)
- KSフィルター(3)
- CKD(2)
- 象印マホービン(2)
- ParkerTAIYO(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ラムマウント(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ウシオライティング(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- オーム電機(1)
- omron(オムロン)(1)
- KTC(1)
- ブランドをもっと見る
「20e35」の検索結果

ステンレス鋼製棚柱
LAMP(スガツネ工業)¥659~税込¥725~1本当日出荷から3日以内出荷棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。種類棚柱耐荷重(N)785|441|980
ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991本当日出荷棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。 棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。 別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。 現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。 SPS-1600が新しく加わりました。仕様保護テープなし材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)195寸法L(mm)1600仕上ヘアライン仕上取付穴数9