カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- APEM(2)
- brembo(2)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- HAKKO(白光)(1)
- MAZDA(マツダ)(10)
- POSH Faith(1)
- sartorius(ザルトリウス)(5)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- SMC(1)
- Wera(3)
- アイシン精機(1)
- エースクラウン(2)
- カクダイ(1)
- グーリング(1)
- スズキ(1)
- ノーブランド(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- フジックス[縫製用品](2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「219-090」の検索結果

ソフトダウンステー HDSN-30型(2本使い用)
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷から5日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。全閉時、全開時に扉を保持し、閉時にソフトに閉止します。ユニットをマウンティングプレートにワンタッチで取り付けられます。最大モーメントは従来品のHDSの29.4 N・mに対し、HDSNは34.3 N・m(扉開き角度80°のみ)まで対応しています。20 mm、45 mm以上のアルミフレームに対応した取付座金を別売でご用意しています。用途2本使い用付属品マウンティングプレート十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15材質ABS樹脂/鋼色ライトグレー仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂、鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き伸長(mm)294.5