カテゴリ
- 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「252f-05-3」の検索結果

カムロックファスナー<小型フラッシュタイプ>252F型
LAMP(スガツネ工業)¥799税込¥8791個当日出荷から4日以内出荷ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。材質(プラグ・ソケット・ナット)ポリアセタール/ブラック(止め輪)鋼/ブラック塗装質量(g)6タイプ樹脂タイプ引張強度N(kgf)147[15]許容荷重(N)147
カムロックファスナー252F型小型フラットタイプ樹脂製
LAMP(スガツネ工業)¥799税込¥8791個当日出荷から4日以内出荷ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。ホワイトが新しく加わりました。材質/仕上プラグ:ポリアセタール(POM)/ホワイト、止め輪:鋼/リン酸塩皮膜処理、ソケット・ナット:ポリアセタール(POM)/ブラック色プラグ:ホワイト質量(g)7許容荷重(N[kgf])147[15]RoHS指令(10物質対応)対応
カムロックファスナーアルミフレーム取付セットAS-255F
LAMP(スガツネ工業)¥1,698税込¥1,8681セット4日以内出荷アルミフレーム取付用のブラケット、取付ねじ、ASナットのセット品です。色プラグ:ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応