カテゴリ

  • 建築金物(4)
  • 機構部品(3)
  • 物流用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
色
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(1)
  • コクヨ(63)
  • マルマン(42)
  • リヒトラブ(11)
  • カール事務器(4)
  • キングジム(9)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(46)
  • KANA(片山チエン)(709)
  • KHK(小原歯車工業)(34)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • RS PRO(12)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15)
  • アサ電子工業(107)
  • イマオコーポレーション(13)
  • エスコ(31)
  • カクダイ(41)
  • ナカバヤシ(17)
  • 三ツ星ベルト(20)
  • 大阪魂(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「26穴」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プッシュつまみ PK04型 LAMP(スガツネ工業)

    プッシュつまみ PK04型

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。
    付属品十字穴付トラス小ねじM3×20材質(つまみケース・キャップ)ABS樹脂材質(本体)亜鉛合金質量(g)76種類丸形取付部その他
  • 配線孔 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    内径Φ15、Φ19、Φ23の小型配線孔です。電話、FAX、モデムを接続するためのケーブルや端子などの比較的小さな穴に最適です。電話線、LANケーブルは内径Φ15、USB端子はΦ19を使用すると、ケーブルが配線孔の中に落ちにくくなります。
    材質ABS樹脂形状小型ハトメRoHS指令(10物質対応)対応
  • 厚扉用キャップ LAMP(スガツネ工業)

    厚扉用キャップ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。
    付属品十字穴付トラス小ねじM3×20材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)13仕上研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュつまみ PK03型 LAMP(スガツネ工業)

    プッシュつまみ PK03型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    つまみを押し込むとフラットな外観になり、扉をスマートに演出します。また、扉からの突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。同じデザインのプッシュラッチ PKL-08型もあります。
    付属品十字穴付トラス小ねじM3×20(ステンレス鋼)材質亜鉛合金(ZDC)材質(本体)亜鉛合金質量(g)67種類つまみ材質(ケース)ABS樹脂材質(キャップ)ABS樹脂適合扉厚(mm)15~35 ※付属キャップ使用時
  • ウレタン車キャスターBU型 LAMP(スガツネ工業)

    ウレタン車キャスターBU型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    車輪の外周面がポリウレタン製なので、過剰移動やすべりを防ぎ、微振動や音を吸収して、ソフトで静かな回転が得られます。
    材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)+ポリウレタン(PUR)車輪幅(mm)48色(本体)ブラック耐荷重(N)392RoHS指令(10物質対応)対応特性静音偏心(mm)20車輪タイプ双輪
  • 金属粉入り膜付グロメット LAMP(スガツネ工業)

    金属粉入り膜付グロメット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    金属粉を含有しているため、金属探知機で検知できます。万一、食品などに混入しても発見しやすい青色です。シリコーンゴム製のため、耐熱性・耐寒性に優れています。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。
    用途食品機械、食品包装装置など仕様使用温度:-10 ℃~110 ℃材質シリコーンゴム色ブルー種類グロメット硬度50°±5°使用温度(℃)-10~110RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュつまみPK04型 LAMP(スガツネ工業)

    プッシュつまみPK04型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    4日以内出荷
    つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15から35mm(15から25mm:Φ28貫通穴、26から35mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップPK04VBの使用で扉厚29から39mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。
    付属品十字穴付トラス小ねじM3×20材質ABS樹脂
  • パネルマウンティングシステムPCシリーズオプション LAMP(スガツネ工業)

    パネルマウンティングシステムPCシリーズオプション

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥199税込¥219
    1個
    4日以内出荷
    コンクリートと石膏ボードに、パネルの取り付け・取り外しが簡単にできます。 パネルの納まりに応じて、最大6 mmの深さ調整ができます。
    材質ポリアセタール(POM)取付穴径(Φmm)コンクリート:26、石膏ボード:24
  • 建築ドア用隠し丁番 LAMP(スガツネ工業)

    建築ドア用隠し丁番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    メーカー20万回開閉試験をクリアしています。36 mm幅以上の面に取付可能なスタンダードタイプの隠し蝶番です。
    用途建具用仕様標準丁番使用数 3個(ドア幅900mm×ドア高さ2000mm以下の場合)適合扉厚(mm)36以上開き角度(度)180最小扉厚(mm)36最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)900