カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「27-ht130-175ss」の検索結果

ステンレス鋼製強力バンドクランプ
LAMP(スガツネ工業)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径370~655 mmのタイプもあります。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨許容荷重(N)441許容荷重(N[kgf])447(45)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 バンドクランプ 27SPG-HTSS型
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から4日以内出荷ファスナーとバンドの組み合わせにより、素早い解除ができます。スプリングの引張力により耐振性に優れています。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨許容荷重(N[kgf])147[15]RoHS指令(10物質対応)対応