カテゴリ
- 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(2)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(9)
- omron(オムロン)(8)
- AFAM(アファム)(8)
- HORIBA(堀場製作所)(7)
- ミナミサワ(7)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- ノーブランド(4)
- コフロック(4)
- CKD(3)
- Vesrah(3)
- brembo(3)
- ALPINE(3)
- カナテクス(3)
- アドクリーン(3)
- クラウン[事務用品](2)
- SUGICO(スギコ)(2)
- 東芝(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2cr5」の検索結果

マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷天板が木、ガラスのどちらでもご使用できます。観音開き錠 XL-GC01型、開き戸錠 XL-GC02型や、ガラス蝶番 XL-GC04-CR、天板ガラス受 XL-GC05-CRなどと一緒に使用すると統一したデザインのガラスキャビネットにできます。付属品十字穴付バインド小ねじM4×12高さ(mm)13.5材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)110種類標準タイプ長さL(mm)32.5仕上クロムめっき対応ガラス板厚(mm)5、6、8幅W(mm)29
CRパッキン 丸形
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981本(1m)4日以内出荷使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラック材質クロロプレンゴム色ブラック長さ(m)1使用温度範囲(℃)-25~100硬さ20(耐熱老化性:22)伸び(%)300(耐熱老化性:250)引張強度(MPa)1.5見掛密度(g/cm3)0.4吸水率(%)5wt以下100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]