カテゴリ

  • 建築金物(6)
  • 機構部品(5)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • CKD(18)
  • ERECTA(エレクター)(46)
  • IDEC(和泉電気)(15)
  • MAZDA(マツダ)(52)
  • SMC(215)
  • TOYOX(トヨックス)(32)
  • TRUSCO(14)
  • イスカル(20)
  • イノック(13)
  • タンガロイ(24)
  • ニッサン(44)
  • ニューマシン(12)
  • ユニバーサル(12)
  • 三菱マテリアル(34)
  • 住友電工ハードメタル(150)
  • 岩崎電気(14)
  • 廣杉計器(17)
  • 椿本チエイン(187)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「304n」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼製 長蝶番 LSN型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 長蝶番 LSN型

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。
    用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤など材質ステンレス鋼(SUS304)種類長蝶番仕上研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール 4638 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 4638

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥8,298税込¥9,128
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全開時にその状態を簡易的に保持します。前板を押すことで解除します。中間レールとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。
    仕様プッシュオープン機構付材質鋼高さ(mm)45.4種類スライド形段数3仕上光沢クロメート処理推奨ねじ呼び4タッピンねじ、M4バインド小ねじ、M4トラス小ねじ、M4丸小ねじのいずれか材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
  • スライドレール 3504 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 3504

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
    仕様廉価版材質鋼高さ(mm)35.3種類スライド形段数2仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
  • スライドレール 3506G LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 3506G

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    鋼製スライドレールです。
    仕様廉価版材質鋼高さ(mm)35.3種類スライド形段数2仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
  • スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    4日以内出荷
    高さが27 mmの鋼製スライドレールです。全閉時にロックします。ロック解除レバーはインナーメンバーの先端付近(手元)にあり、上下どちらに動かしてもロック解除できます。
    用途ショーケース、配膳車材質鋼(SPCC)高さ(mm)27幅W(mm)19.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 120036525 2885VA2-600-SET/プレートサポート LAMP(スガツネ工業)

    120036525 2885VA2-600-SET/プレートサポート

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥22,980税込¥25,278
    1式
    7日以内出荷
    ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
    仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH155型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴ピッチ(mm):500●耐荷重(N/kgf):100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):600×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:サテン仕上●サテン仕上●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●発注コード:224-5564アズワン品番67-5537-65
  • 120036515 2885VA2-450-SET/プレートサポート LAMP(スガツネ工業)

    120036515 2885VA2-450-SET/プレートサポート

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥20,980税込¥23,078
    1式
    7日以内出荷
    ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
    仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH154型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴ピッチ(mm):500●耐荷重(N/kgf):100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):450×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:サテン仕上●サテン仕上●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●発注コード:224-0824アズワン品番67-5537-64
  • 120036524 2885VA1-600-SET/プレートサポート LAMP(スガツネ工業)

    120036524 2885VA1-600-SET/プレートサポート

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥23,980税込¥26,378
    1式
    7日以内出荷
    ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
    仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH152型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴ピッチ(mm):500●耐荷重(N/kgf):100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):600×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:鏡面仕上●鏡面研磨●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●発注コード:224-0844アズワン品番67-5537-62
  • 120036514 2885VA1-450-SET/プレートサポート LAMP(スガツネ工業)

    120036514 2885VA1-450-SET/プレートサポート

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥21,980税込¥24,178
    1式
    7日以内出荷
    ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
    仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH151型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴ピッチ(mm):500●耐荷重(N/kgf):100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):450×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:鏡面仕上●鏡面研磨●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●発注コード:224-2400アズワン品番67-5537-61
  • 120036505 2885VA2-300-SET/プレートサポート LAMP(スガツネ工業)

    120036505 2885VA2-300-SET/プレートサポート

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    7日以内出荷
    ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
    仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH153型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴径(mm):5.5●取付穴数(個):2●耐荷重(N/kgf):100/10.2●耐荷重(N/kgf)2個:100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):300×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:サテン仕上●サテン仕上●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●セット内容/付属品:プレートサポート、ガラス用棚受(2885型+GSH150型)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●コード番号:223-7634アズワン品番67-5537-63
  • 120036504 2885VA1-300-SET/プレートサポート LAMP(スガツネ工業)

    120036504 2885VA1-300-SET/プレートサポート

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    7日以内出荷
    ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
    仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH150型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴径(mm):5.5●取付穴数(個):2●耐荷重(N/kgf):100/10.2●耐荷重(N/kgf)2個:100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):300×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:鏡面仕上●鏡面研磨●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●セット内容/付属品:プレートサポート、ガラス用棚受(2885型+GSH150型)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●コード番号:223-9279アズワン品番67-5537-60