カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- オーハウス(9)
- トヨタ(4)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- 車屋木材工業(1)
- 共立電子産業(1)
- 日野自動車(1)
- オーム社(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「311-377」の検索結果
特価

ミニガイドレール MRS型
LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781セット(2本)当日出荷から翌々日出荷すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。用途ミニガイドキャリッジMR-20CS用材質アルミ合金種類リニア形寸法A(mm)20寸法F(mm)7.2寸法D(mm)50寸法E(mm)12.4寸法C(mm)25仕上シルバーアルマイト処理推奨ねじ六角穴付ボタンボルトM4材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理