カテゴリ
- 建築金物(4)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
「360-c26-0t」の検索結果

オリンピア スライド丁番360
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。材質鋼仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
オリンピア スライド丁番H360厚扉用
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。材質鋼仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)18
ランプ印 水平収納扉 ALT-3H
LAMP(スガツネ工業)¥519税込¥5711個4日以内出荷開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。開き方水平収納
垂直収納扉金物 ALT-2V-220
LAMP(スガツネ工業)¥319税込¥3511個5日以内出荷開いた扉をキャビネット内部に収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効活用でき、中身の出し入れも便利です。スライドレールを使用しているため、扉の動きが非常にスムーズです。 。扉は完全に引き出した状態で保持され、扉のたれ下がりを防ぎます。用途ランドリースペースなどの扉と床面を離す場合に使用。取手取手