カテゴリ
- 建築金物(14)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- COVELL(コベル)(8)
- FCマテリアル(旧東海マテリアル)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「360-c26」の検索結果

オリンピア スライド丁番360
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。材質鋼仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
オリンピア スライド丁番360
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。シリーズランプ印 360シリーズ
オリンピア スライド丁番360
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。材質鋼色シルバー仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15
オリンピア スライド丁番H360厚扉用
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。材質鋼シリーズランプ印 36 0シリーズ仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30かぶせ量分類(mm)22~26最小扉厚(mm)18
オリンピア スライド丁番360
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。材質鋼色シルバー種類ワンタッチスライドヒンジ仕上ニッケルめっき開き角度(度)105°最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
オリンピアシリーズマウンティングプレート+丁番本体セット
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥619税込¥6811組当日出荷床面にガイドは不要です。種別スライド丁番材質鋼厚さ(mm)0(標準厚)材質/仕上鋼/ニッケルめっき色シルバータイプシステム32タイプ種類ワンタッチスライドヒンジシリーズランプ印 230シリーズ仕上ニッケルめっき取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り)寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mmカップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)105適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合)推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15
オリンピア スライド丁番360
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。材質鋼色シルバー仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)15~19最小扉厚(mm)15
オリンピア スライド丁番H360厚扉用
LAMP(スガツネ工業)¥699税込¥7691個当日出荷メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。材質鋼仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30かぶせ量分類(mm)12~16最小扉厚(mm)18
オリンピア スライド丁番360
LAMP(スガツネ工業)¥449税込¥4941個当日出荷メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。材質鋼色シルバー仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15
オリンピア スライド丁番360
LAMP(スガツネ工業)¥449税込¥4941個当日出荷メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。材質鋼色シルバー種類ワンタッチスライドヒンジ仕上ニッケルめっき開き角度(度)85°最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)10~14最小扉厚(mm)15
オリンピアシリーズマウンティングプレート+丁番本体セット
LAMP(スガツネ工業)¥829税込¥9121組当日出荷床面にガイドは不要です。種別スライド丁番厚さ(mm)0(標準厚)材質/仕上鋼/ニッケルめっきタイプシステム32タイプシリーズランプ印 230シリーズ寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mmカップ径(Φmm)40掘込深さ(mm)15開き角度(度)100適合かぶせ量(mm)22~26(カット量7mmの場合)推奨扉厚(mm)18~30
オリンピア スライド丁番H360厚扉用
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。材質鋼仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)18
ランプ印 水平収納扉 ALT-3H
LAMP(スガツネ工業)¥519税込¥5711個4日以内出荷開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。開き方水平収納
垂直収納扉金物 ALT-2V-220
LAMP(スガツネ工業)¥319税込¥3511個5日以内出荷開いた扉をキャビネット内部に収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効活用でき、中身の出し入れも便利です。スライドレールを使用しているため、扉の動きが非常にスムーズです。 。扉は完全に引き出した状態で保持され、扉のたれ下がりを防ぎます。用途ランドリースペースなどの扉と床面を離す場合に使用。取手取手