カテゴリ
- 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
「360-p3w-53t」の検索結果

オリンピアシリーズ マウンティングプレート ストレートタイプ 360-P3W-53T
LAMP(スガツネ工業)¥199税込¥2191個当日出荷上下調整機構付(±2.5mm)。厚み0mm(標準厚)。 H寸法はインセット使用時、扉厚+17mmとなります。 GH-360FP使用時では、扉厚+19mmとなります。材質鋼質量(g)20仕上ニッケルメッキメーカー商品コード160-046-697
オリンピアシリーズ マウンティングプレート ストレートタイプ 360-P3W-53T-D10
LAMP(スガツネ工業)¥239税込¥2631個4日以内出荷打込ダボがついています。 上下調整機構付(±2.5mm)。厚み0mm(標準厚)。 H寸法はインセット使用時、扉厚+17mmとなります。 GH-360FP使用時では、扉厚+19mmとなります。 取付穴寸法:Φ10、深さ11以上材質鋼質量(g)24仕上ニッケルメッキ材料ダボ:ポリアミド(PA)メーカー商品コード160-046-698