カテゴリ
- 機構部品(5)
- オフィス家具(2)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- Canon(4)
- CKD(20)
- オーム電機(8)
- 日本ナインスター(7)
- サンワサプライ(6)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- ATEN(5)
- ニクニ(5)
- ダイキン工業(4)
- JIT(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- PPC(3)
- PROST's(3)
- 三ツ星ベルト(2)
- イチネンTASCO(2)
- エコリカ(2)
- プレジール(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「381c」の検索結果
特価

ランプ印 ベルトリールパーティション サインホルダー
LAMP(スガツネ工業)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ベルトリールのヘッド部に装着するだけでサインスタンドになります。透明アクリル板にB5サイズ用紙を挟む仕様です。内容は自由に差し替えできます。付属品六角棒スパナ呼2.5仕様B5サイズ用、(ホルダー部)ねじ固定式材質(本体)透明アクリル・2つ折り、(ホルダー部)ポリアミド色(本体)透明、(ホルダー部)ダークグレー適合品番AP-BR091MC、AP-BR281MC、AP-BR381MC、AP-BR391MC、AP-BR901C、AP-BR902C、AP-BR911C、AP-BR912C、AP-BR111M、AP-BR132M
スライドレール 5301
LAMP(スガツネ工業)¥8,598税込¥9,4581セット3日以内出荷から4日以内出荷重量用の鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に、簡易的に保持します。中間メンバーとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。用途重量用材質鋼高さ(mm)53種類スライド形段数3仕上光沢クロメート処理材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C3601
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷から5日以内出荷レール全閉時に簡易的に保持します。用途重量用材質鋼高さ(mm)53.1種類スライド形段数3仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C3300
LAMP(スガツネ工業)¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷から5日以内出荷厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
Accuride スライドレール C3401
LAMP(スガツネ工業)¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷から7日以内出荷全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。レールを全閉時、簡易的に保持します。材質/仕上鋼/中間レール、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板種類スライド形シリーズAccuride段数3推奨ねじM4バインド、またはM4トラスねじ材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C3617
LAMP(スガツネ工業)¥38,980税込¥42,8781セット4日以内出荷レール全開時に固定します。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。材質鋼高さ(mm)53.1種類スライド形段数3仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
ランプ印 ベルトリールパーティション 3方向キャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷既存のベルトリールのキャッチ部に装着するだけで3方向キャッチになります。材質ポリアミド色ダークグレー適合品番AP-BR091MC、AP-BR281MC、AP-BR381MC、AP-BR391MC、A P - B R901C、A P - B R902C、A P - B R911C、A P - B R912C、AP-BR111M、AP-BR132M仕上シボ仕上/ダークグレー色(本体)ダークグレー