カテゴリ
- 建築金物(12)
- 機構部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 店舗什器・備品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(15)
- BAUHAUS(マツ六)(46)
- BONDHUS(34)
- CKD(18)
- IKURATOOLS(育良精機)(18)
- KTC(42)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(73)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(27)
- RS PRO(212)
- SMC(26)
- TAKIGEN(タキゲン)(19)
- TRUSCO(54)
- エイト(26)
- エスコ(102)
- ダイヤトレンド(61)
- マキタ(30)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(24)
- 八幡ねじ(33)
- 日東工器(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「3m 棒」の検索結果
特価

アジャスター MKPS型(ステンレス)
LAMP(スガツネ工業)¥899~税込¥989~1個当日出荷アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に。理化学、医療関係など材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)表面処理サテン仕上(底部は素地)材質(ねじ部)ステンレス鋼材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)材質(ボルト)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(底部)ステンレス鋼(SUS304)
d line タオル掛 14-7050-02型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から4日以内出荷d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ブラックが新しく加わりました。付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4.5×70、プラグ六角棒スパナ形状シングル・両端固定材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS316)、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体)ヘアーライン、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地シリーズd lineシリーズ仕上ヘアライン仕上
d line コート掛
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼SUS316製で優れた耐食性。d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。ブラックが新しく加わりました。材質ステンレス鋼(SUS316)種類標準シリーズd lineシリーズ仕上ヘアライン仕上取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)30
d line 戸当り
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から4日以内出荷d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。種類戸当りシリーズd lineシリーズ
重量用アジャスターADH型(鋼製)
LAMP(スガツネ工業)¥4,598~税込¥5,058~1個3日以内出荷から4日以内出荷ADHSK型は焼き付き防止処理を施しているため、スムーズに上下調整ができます。ねじ頭部の六角棒スパナ用穴からも、調整作業ができます。用途工作機械、コンベアー、半導体、液晶製造装置など付属品ナット1個材質(本体)鋼/光沢クロメート処理材質(ねじ部)鋼/光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
重量用アジャスターADHS型(ステンレス鋼製・かじり防止処理)
LAMP(スガツネ工業)¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷ADHSK型は焼き付き防止処理を施しているため、スムーズに上下調整ができます。ねじ頭部の六角棒スパナ用穴からも、調整作業ができます。用途工作機械、コンベアー、半導体、液晶製造装置など付属品ナット1個仕様かじり防止処理材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)/潤滑塗料・焼成処理付加機能焼き付き(かじり)防止RoHS指令(10物質対応)対応
重量用アジャスターADHS型(ステンレス鋼製)
LAMP(スガツネ工業)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷から6日以内出荷ADHSK型は焼き付き防止処理を施しているため、スムーズに上下調整ができます。ねじ頭部の六角棒スパナ用穴からも、調整作業ができます。用途工作機械、コンベアー、半導体、液晶製造装置など付属品ナット1個材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ランプ印 ネクタイ掛 STR型
LAMP(スガツネ工業)¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。付属品十字穴付丸木ねじ3.1×16(クロメート処理)十字穴付皿小ねじM3×8(クロムめっき)材質取付部:亜鉛合金、すべり止め部:塩化ビニール、本体:ステンレス鋼(SUS304)色すべり止め部:ブラック仕上取付部:クロームめっき、本体:鏡面研磨
ランプ印 ダブルネクタイ掛 DTR型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1個4日以内出荷棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。付属品十字穴付丸木ねじ3.1×16(クロメート処理)十字穴付皿小ねじM3×8(クロムめっき)材質取付部:亜鉛合金、すべり止め部:塩化ビニール、本体:ステンレス鋼(SUS304)色すべり止め部:ブラック仕上取付部:クロームめっき、本体:鏡面研磨
カウンター用支柱金物 CTB65-VM60-300型
LAMP(スガツネ工業)¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。用途店舗カウンター等、キッチンカウンター付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)、六角穴付きボルト(M6×40)、六角穴付き皿ボルト(M3×8)、六角穴付きボタンボルト(M3×8)、小径平座金(M3)、六角棒スパナ(呼び3)仕様60° 壁面面付仕様 PAT材質アルミニウム合金質量(g)930角度(°)60(アーム)取付け方法面付耐荷重(N)600取付面位置天板
d line ペーパーホルダー ダブルタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4×50、プラグ六角棒スパナ材質/仕上(本体、キャップ)ステンレス鋼(SUS316)、(取付座)ポリアミド、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体、キャップ)ヘアーライン、(取付座)ホワイト、(六角穴付止ねじM4×3)素地質量(g)310シリーズd lineシリーズ
d line ペーパーホルダー シングルタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4×50プラグ六角棒スパナ材質/仕上(本体、キャップ)ステンレス鋼(SUS316)、(取付座)ポリアミド、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体、キャップ)ヘアーライン、(取付座)ホワイト、(六角穴付止ねじM4×3)素地質量(g)250シリーズd lineシリーズ
d line 石鹸受
LAMP(スガツネ工業)¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4.5×70、プラグ六角棒スパナ材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS316)、(受皿)ステンレス鋼(SUS304)、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体)ヘアーライン、(受皿)PVCコーティング(リルサン)、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地質量(g)470シリーズd lineシリーズ
d line 小物棚
LAMP(スガツネ工業)¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4.5×70、プラグ六角棒スパナ材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS316)、(受皿)ステンレス鋼(SUS304)、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体)ヘアーライン、(受皿)PVCコーティング(リルサン)、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地質量(g)930シリーズd lineシリーズ
d line タオル掛
LAMP(スガツネ工業)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4×50、プラグ六角棒スパナ形状シングル・片持ち材質/仕上(本体、キャップ)ステンレス鋼(SUS316)、(取付座)ポリアミド、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体、キャップ)ヘアーライン、(取付座)ホワイト、(六角穴付止ねじM4×3)素地質量(g)350シリーズd lineシリーズ仕上ヘアライン仕上
ガラス扉用ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷HES3D-120型 用のガラス扉用ブラケットです。 シルバー、ゴールドはブラケットと同じ仕上げのねじカバーが付属しています。ブラックはヒンジ本体付属のカバーをご使用ください。付属品六角穴付皿ボルトM5×14、十字穴付皿小ねじM5×14、六角棒スパナ呼び3材質(本体)亜鉛合金(ZDC)ガラス厚(mm)6~ 8
Zwei L 扉両面取付ボルトセット
LAMP(スガツネ工業)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。付属品ZL-1505-WN: 扉両面取付ボルトセット ZL-1505-BZL-1505-OS: ZL十字穴付小ねじM5×28 ガラス用パッキンZL-1505-IS: 取付ブラケット ワッシャー 六角穴付止めねじ尖り先M5×8 六角棒スパナ ガラス用パッキンセット内容六角穴付きボタンボルト M5×60(全ネジ)(取付仕様:木・金属扉用、材料:ステンレス鋼、個数:2ヶ、適応扉厚:40~46mm)六角穴付きボタンボルト M5×30(全ネジ)(取付仕様:ガラス扉用、材料:ステンレス鋼、個数:2ヶ、適応扉厚:80~12mm)六角棒スパナ 呼び3(材料:鋼、個数:1ヶ)ガラス用パッキン(取付仕様:ガラス扉用、材料:エラストマー、個数:2ヶ)ガラス用ゴムリング(取付仕様:ガラス扉用、材料:クロロプレンゴム、個数:2ヶ)シリーズZweiLシリーズ
ガラス専用ブラケット HES3D-G90BKT型
LAMP(スガツネ工業)¥3,798~税込¥4,178~1個4日以内出荷HES3D-90型用のガラス扉用ブラケットです。縦長でスタイリッシュなデザインです。シルバー、ゴールドはブラケットと同じ仕上げのねじカバーが付属しています。ブラックはヒンジ本体付属のカバーをご使用ください。用途家具・ショーケース用付属品六角穴付皿ボルトM5×12 十字穴付皿小ねじM4×12六角棒スパナ呼び3材質亜鉛合金(ZDC)形状隠し丁番型種類関連部品付加機能三次元調整機能ガラス厚(mm)5~6
垂直収納扉金物 パーツセット内部品
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷から5日以内出荷ALT-2V-360に必要なパーツセットです。材質/仕上ローラー:エチレンプロピレンゴム(EPDM)・鋼/光沢クロメート処理(三価)、ローラーブラケット:鋼/有色クロメート処理、インサートめねじ:ポリアミド(PA)、G型スベリ鋲:ポリエチレン(PE)、当り止め:鋼/エチレンプロピレンゴム(EPDM)/光沢クロメート処理色ホワイト(ローラー)、ホワイト(インサートめねじ)、ナチュラル(G型スベリ鋲)、ホワイト(当り止め)
d line フック付戸当り
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。フック付きの戸当たりです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。付属品六角棒スパナ皿木ねじ4.5×70プラグ材質/仕上(本体、取付プレート)ステンレス鋼(SUS316)、(バンパー)天然ゴム、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体、取付プレート)ヘアーライン、(バンパー)ブラック、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地質量(g)60種類戸当りシリーズd lineシリーズ