カテゴリ
- 機構部品(19)
- 建築金物(6)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- Igus(イグス)(405)
- AMPHENOL(34)
- SMC(31)
- RS PRO(21)
- エスコ(20)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- アーテック[学校教材・教育玩具](12)
- コーセル(10)
- サンコー(三甲)(10)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- TOTO(7)
- VISHAY(7)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
- Autobahn(6)
- 三菱マテリアル(5)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(5)
- 東亜DKK(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「41型」の検索結果
特価

クリーンマグネットキャッチ MC-JM45型
LAMP(スガツネ工業)¥719~税込¥791~1個当日出荷マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。用途洗浄機、厨房機器など高さ(mm)17材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)8.5種類標準タイプ吸着力(N)29.4使用環境防錆|クリーンルーム
欄間・壁用ピボット金具 M100E41型
LAMP(スガツネ工業)¥43,980~税込¥48,378~1個4日以内出荷欄間ガラスと壁に取り付けて、上部コーナー金具M100E21型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。仕様落下防止機能付ガラス厚(mm)8/10/12/13.5
フックTF30C型、TF31C型、TF41C型
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷セーフティーロック付きです。強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
上部コーナー金具 M100E21型
LAMP(スガツネ工業)¥36,980~税込¥40,678~1個5日以内出荷上ピボット金具M100E27型や欄間・壁用ピボット金具M100E41型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。仕様落下防止機能付ガラス厚(mm)8/10/12/13.5
ステンレス鋼製ファスナー 9341型 掛代調節機能付
LAMP(スガツネ工業)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から4日以内出荷取付ねじを隠しているため、いたずらを防止できます。南京錠とあわせて使用できます。掛代の調節が簡単にできます。受座や取付ねじも隠れ、本体もシンプルな形状なので、デザイン性を損ないません。用途船舶など材質(本体、受座)ステンレス鋼(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
反り止め金具 OMMST741型
LAMP(スガツネ工業)¥10,980~税込¥12,078~1本4日以内出荷扉の掘り込み加工不要で、後付けできます。収納扉を引き出す際の手掛かりにもなります。奥行き18 mmのスリムなデザインです。下端から400 mmまでカットできます。付属品専用ねじ(6本)※取り付けの際は、下穴(Φ5)をあけてください。材質アルミニウム合金取付け方法面付
欄間・壁用ピボット金具 M1041型
LAMP(スガツネ工業)¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷欄間ガラスと壁に取り付けて上部コーナー金具 M1021型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。仕様落下防止機能付
つまみ 413-9201型
LAMP(スガツネ工業)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。用途シールドラック、制御盤、配電盤など材質(本体)亜鉛合金種類特殊形仕上(本体)マットクロームめっき取付部ワンタッチ形材質(フック)焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)9
180°開き丁番 417-9101型
LAMP(スガツネ工業)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。用途インセット扉用仕様スナップイン/M5ねじ穴材質(本体)亜鉛合金適合板厚(mm)1.2~1.7材質(軸)鋼/光沢クロメート処理材質(フック)焼結鉄/ブラック色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
フィンガープルハンドル 413-9001型
LAMP(スガツネ工業)¥899税込¥9891個4日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。指を引っ掛けて引くコンパクトなハンドルです。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。用途シールドラック、制御盤、配電盤など材質(本体)ポリアミド/マットクロームめっき材質(フック)焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応
180°開き面付小型丁番 418-9301型
LAMP(スガツネ工業)¥3,298~税込¥3,628~1個4日以内出荷蝶番表面にネジ取付けを見せない仕様の蝶番です。十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。両側スナップインタイプです。材質(軸)ステンレス鋼/素地材質(フック)焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応
180°開き抜き差し丁番 412-9101型
LAMP(スガツネ工業)¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金適合板厚(mm)1.2~1.7材質(軸)鋼/光沢クロメート処理材質(フック)焼結鉄/ブラック色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
クォーターターン付ハンドル 413-9301型
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズをご覧ください。スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。取付穴に挿入した錠前部にハンドルをかぶせて押し込むだけで、簡単に取り付けできます。左右勝手兼用で、横使いも可能です。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。キーは90°回転2ヶ所抜けです。仕様同番(No.1333)材質(本体)亜鉛合金/マットクロームめっき(フック部)焼結鋼(キー)鋼/ニッケルめっき
つまみ 413-9202型
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。用途シールドラック、制御盤、配電盤など材質(本体)亜鉛合金種類特殊形仕上(本体)マットクロームめっき取付部ワンタッチ形材質(フック)焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)9
上部コーナー金具 M1021型
LAMP(スガツネ工業)¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷欄間・サイドパネル用ピボット金具M1051型や欄間・壁用ピボット金具M1041型、上ピボット金具M100E27型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。仕様落下防止機能付
つまみ 413-9201型・413-9202型 ワンタッチ取付 413-9201-00-00609
LAMP(スガツネ工業)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。W5.4H25仕上マットクロムめっき材料亜鉛合金適合板厚0.6~0.9
つまみ 413-9201型・413-9202型 ワンタッチ取付 413-9201-00-01215
LAMP(スガツネ工業)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。W5.4H25仕上マットクロムめっき材料亜鉛合金適合板厚1.2~1.5
つまみ 413-9201型・413-9202型 ワンタッチ取付 413-9202-00-01113
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。W9H9.5仕上マットクロムめっき材料亜鉛合金適合板厚1.1~1.3
つまみ 413-9201型・413-9202型 ワンタッチ取付 413-9201-00-00811
LAMP(スガツネ工業)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。W5.4H25仕上マットクロムめっき材料亜鉛合金適合板厚0.8~1.1
つまみ 413-9201型・413-9202型 ワンタッチ取付 413-9202-00-01215
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。W8.5H9.5仕上マットクロムめっき材料亜鉛合金適合板厚1.2~1.5
つまみ 413-9201型・413-9202型 ワンタッチ取付 413-9202-00-02022
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。W8.5H10仕上マットクロムめっき材料亜鉛合金適合板厚2.0~2.2
つまみ 413-9201型・413-9202型 ワンタッチ取付 413-9202-00-00810
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。W8.5H10仕上マットクロムめっき材料亜鉛合金適合板厚0.8~1.0
フィンガープルハンドル 413-9001型・413-9008型 ワンタッチ取付 413-9001-00-00015
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・指を引っ掛けて引くコンパクトなハンドルです。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。仕上ブラック材料ポリアミド(PA)適合板厚0.8~1.5
フィンガープルハンドル 413-9001型・413-9008型 ワンタッチ取付 413-9001-00-00020
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・指を引っ掛けて引くコンパクトなハンドルです。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。仕上ブラック材料ポリアミド(PA)適合板厚1.3~2.0
フィンガープルハンドル 413-9001型・413-9008型 ワンタッチ取付 413-9008-00-00015
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・指を引っ掛けて引くコンパクトなハンドルです。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。仕上マットクロムめっき材料亜鉛合金適合板厚0.8~1.5