カテゴリ
- 機構部品(4)
- 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(2)
- ハンマーキャスター(11)
- ナンシン(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「420g ur50」の検索結果

ソフトダウンステー SDS-C100型
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.43~4.9[35~50]/1本使い仕様使用温度:0 ℃~40 ℃SDS-C100(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。SDS-100(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要です。付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14質量(g)167仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂/鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
ランプ印 ソフトダウンステー SDS-201型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から4日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下蓋がゆっくりと静かに開くステーです。用途ドレッサーなどに最適です。付属品マウンティングプレート十字穴付皿タッピンねじ3.5×14材質/仕上ABS樹脂、鋼/ニッケルめっき質量(g)153開き角度(度)70仕様(全かぶせ・インセット仕様/吊元丁番)スライド丁番230-26/19T使用温度:0 ℃~40 ℃材質ABS樹脂/鋼開き方上蓋
ランプ印 ソフトダウンステー SDS-200型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から5日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下蓋がゆっくりと静かに開くステーです。用途ドレッサーなどに最適です。付属品マウンティングプレート十字穴付皿タッピンねじ3.5×14材質/仕上ABS樹脂、鋼/ニッケルめっき質量(g)153開き角度(度)70仕様(全かぶせ・インセット仕様/吊元丁番)一軸丁番(平丁番)使用温度:0 ℃~40 ℃材質ABS樹脂/鋼開き方上蓋
ソフトダウンステー SDS-C301N型
LAMP(スガツネ工業)(21件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。材質ABS樹脂/鋼仕様キャッチ付付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14質量(g)165仕上ニッケルめっきトルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い推奨扉厚(mm)(スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトダウンステーSDS-C100-TV キャッチあり
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様キャッチ付使用温度:0 ℃~40 ℃開き方下開きRoHS指令(10物質対応)対応
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型(2本使い用)
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から4日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。用途2本使い用材質ABS樹脂/鋼付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂、鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋