カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- BAHCO(バーコ)(1)
- CHINO(チノー)(1)
- MAZDA(マツダ)(45)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- TRUSCO(1)
- いすゞ自動車(3)
- グーリング(3)
- コノエ(1)
- トヨタ(10)
- フォーク(Nuovo)(1)
- ホンダ(40)
- ミツビシ(3)
- ユニット(1)
- ヨトリヤマ(世取山)(1)
- 三菱(28)
- 三菱ふそう(12)
- 内田洋行(2)
- 日野自動車(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「459-30」の検索結果

ワンタッチピボットヒンジ 245-9301、245-9303
LAMP(スガツネ工業)¥429税込¥4721個当日出荷扉を筐体にワンタッチで脱着できるため、コストダウンが図れます。コンパクトな形状により内部のスペースが有効に活用できます。内蔵のばねにより、ヒンジピンを引っ張るだけで簡単に扉の脱着ができます。また、ヒンジピンの紛失の心配もありません。材料のポリアミド(PA)の難燃性は、UL94HBです。溶接レスです。材質(本体)ポリアミド(PA)、(軸)鋼種類ピボットヒンジ仕上(軸)光沢クロメート処理(三価)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
インデックスプランジャー
LAMP(スガツネ工業)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から3日以内出荷ワークの位置決めや固定が簡単にできるインデックスプランジャーです。緑色のつまみを引くとロックピンが引っ込み、固定が解除されます。付属されている2種類のスペーサーを組み合わせることで、1~13 mmの板厚に対して取り付けが可能です。加工穴に差し込むだけで簡単に取付ができます。質量(g)11RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ インデックスプランジャー
LAMP(スガツネ工業)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷ワークの位置決めや固定が簡単にできるインデックスプランジャーです。緑色のつまみを引くと軸が引っ込み、固定が解除されます。ワンタッチで取付出来るので、組み立て時間の短縮を図ることが出来ます。質量(g)7最大適合板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1.4