カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • 建築金物(3)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • SMC(60)
  • CKD(25)
  • NOK(14)
  • フエニックス・コンタクト(13)
  • シュナイダーエレクトリック(13)
  • 奥岡製作所(11)
  • シグマ光機(11)
  • 大生工業(9)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(8)
  • ONK(オーエヌ工業)(8)
  • アサ電子工業(8)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
  • JAE(日本航空電子工業)(6)
  • ELPA(5)
  • TRUSCO(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • SIEMENS(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4d p20」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製 フックハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フックハンドルLAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
引掛け部が深いため、フックやハンドルの他、コードを巻きとるなど、さまざまな用途に工夫してご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品2H-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)2H-30S、2H-40S、2H-50S:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)種類標準仕上サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし
ゴム脚 K型 LAMP(スガツネ工業)ゴム脚 K型LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1セット(100個)
当日出荷から5日以内出荷
ワッシャー入りです。(K-95-P100のみワッシャーが入っていません。)硬度:65
ブラック種類ゴム足硬度65°材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
抜き差し丁番 KN型 LAMP(スガツネ工業)抜き差し丁番 KN型LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)種類抜き差し丁番取付穴仕上研磨取付穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
強力・スペシャルマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)強力・スペシャルマグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
付属品受座スポンジクッション十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ラッチ・受座)ステンレス鋼(SUS430)/-ホワイト材質(本体)PBT樹脂種類標準タイプ使用環境防錆
ステンレス鋼製 重量用平丁番 LSF型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 重量用平丁番 LSF型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ステンレス鋼製の重量用平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14)材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)/鏡面バフ研磨タイプ平行形種類平蝶番仕上本体:鏡面バフ研磨材質(回転軸)ステンレス鋼(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックベアリング LAMP(スガツネ工業)プラスチックベアリングLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
179税込197特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)産業機械(各種省力機械、各種自動機)医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)建築(戸車、雨戸、シャッター)
ステンレス鋼製 長丁番 LHN型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 長丁番 LHN型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
カットして使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)種類長蝶番仕上光沢研磨羽根厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアングル LAMP(スガツネ工業)ステンレスアングルLAMP(スガツネ工業)
769税込846
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製の製品は錆に強く、医療関係、船舶、バスルーム、キッチンのほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。角部は丸みをつけた安全設計です。サテン仕上も製作可能です。
材質ステンレス鋼(SUS304)形状L型
埋込引手 HH-P130 LAMP(スガツネ工業)埋込引手 HH-P130LAMP(スガツネ工業)
649税込714
1個
3日以内出荷
手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など付属品固定具十字穴付トラス小ねじM4×20(HH-P118)十字穴付トラス小ねじM5×20(HH-P130)適合板厚(mm)1~11