カテゴリ

  • 建築金物(3)
  • 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(284)
  • Canon(5)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • MG(旧エム・システム技研)(25)
  • MURATA(村田製作所)(5)
  • omron(オムロン)(19)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • SATO(サトー)(8)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(51)
  • TDKラムダ(12)
  • エムティティ(MTT)(9)
  • コーセル(13)
  • サンエス(170)
  • ニチコン(12)
  • マリンテック(8)
  • 三菱電機(4)
  • 富士電機(8)
  • 菊水電子工業(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4v 47」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 収納フック NF-47D型 LAMP(スガツネ工業)

    収納フック NF-47D型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。ポリカーボネートは難燃グレード(UL94V-0適合)を使用しています。
    用途キャビネット、車輌など質量(g)11種類収納タイプ奥行(mm)33.7取付け方法壁付け材質(フック)ポリカーボネート(PC)付加機能自動収納あり(ソフトクローズ)耐荷重(N)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94V-0適合) LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94V-0適合)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1パック
    当日出荷から8日以内出荷
    押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを動かしても高い防水・防塵性能を保ちます。
    用途配線グロメット仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用材質エラストマー(TPE)タイプフレキシブル種類グロメット使用温度(℃)-40~80難燃性UL94V-0適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • レバーラッチ LAMP(スガツネ工業)

    レバーラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥488税込¥537
    1個
    当日出荷
    かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5mm、受座:前後±1.5mm)。グレーの難燃性能は、UL94V-0相当です。
    用途キャビネットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94V-0適合) 3つ孔タイプ LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94V-0適合) 3つ孔タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1パック
    3日以内出荷から4日以内出荷
    防水・防塵仕様です。押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを3本通しても高い防水・防塵性能を保ちます。特注で色変更も可能です。取付穴加工1つで3本通すことができるので、加工手間が省けます。
    用途配線グロメット仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用材質エラストマー(TPE)タイプフレキシブル種類グロメット使用温度(℃)-40~80難燃性UL94V-0適合RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)0.5
  • (140047143)LL-66BLレバーラッチ LAMP(スガツネ工業)

    (140047143)LL-66BLレバーラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥449税込¥494
    1個
    4日以内出荷
    ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです(UL94V-0適合グレード)。
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12トラスコ品番382-2986RoHS指令(10物質対応)対応