カテゴリ
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- ホンダ(10)
- MAZDA(マツダ)(10)
- エスコ(2)
- アズワン(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- トヨタ(1)
- TAISHA(大社)(1)
「50ea0」の検索結果

ガラス扉用引手
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷ガラス扉用の引手です。付属のスペーサーを取り替えることで、6、8、10、12 mmのガラス厚に適応します。用途ガラス扉用の引手です。付属品スペーサーハンドルプレートパッキン十字穴付皿小ねじM3×14(ガラス厚6、8 mm用)十字穴付皿小ねじM3×18(ガラス厚10、12 mm用)材質アルミニウム合金材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理高さ(mm)15.5質量(g)430種類引手仕上アルマイト処理対応ガラス板厚(mm)6、8、10、12適合扉(ガラス厚mm)6、8、10、12