カテゴリ

  • 建築金物(15)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • マキタ(21)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • 東洋技研(15)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(15)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • 東芝ライテック(11)
  • カーメックス(10)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(10)
  • ノーリツ(8)
  • DAYTONA(デイトナ)(7)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(6)
  • リスパック(5)
  • 松吉医科器械(5)
  • NTN(エヌティーエヌ)(4)
  • TRUSCO(4)
  • CONDOR(山崎産業)(4)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(4)
  • CCS(シーシーエス)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「60bl」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線孔キャップ LSU型、LS型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LSU型、LS型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
形状丸型材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ラッチ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ラッチLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
用途扉、柵用仕様ポジション固定機能付
ランプ印 ステンレス鋼製 ラッチ BL型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製 ラッチ BL型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304、黄銅(真鍮)/ヘアーライン、ニッケルめっき付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)
角型配線孔キャップ LSUKS型、LSKS型 LAMP(スガツネ工業)角型配線孔キャップ LSUKS型、LSKS型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。43 mm角と50 mm角のタイプが新しく加わりました。
形状角型(丸型取付穴)材質ABS樹脂仕様本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下)RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップ LS60F型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LS60F型LAMP(スガツネ工業)
379税込417
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチで簡単に板金に取付できます。 開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。 0.8~2.0mmの幅広い板厚に対応します。 難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94V-0適合)
用途操作卓、ボックス盤、セルフレジなど材質ABS樹脂最小適合板厚(mm)0.8質量(g)15.3最大適合板厚(mm)2穴径(Φmm)55
配線孔キャップ LSU型、LS型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LSU型、LS型LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から5日以内出荷
板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂形状丸型
ランプ印 システムレッグ SY型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 システムレッグ SY型LAMP(スガツネ工業)
26,980税込29,678
1箱(4本)
3日以内出荷から8日以内出荷
粉体塗装(ブラック)とクロムめっきの2種類があります。
寸法H(mm)660
角型配線孔キャップ LSUK型、LSK型 LAMP(スガツネ工業)角型配線孔キャップ LSUK型、LSK型LAMP(スガツネ工業)
399税込439
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
板の両側から挟み込んで取り付けます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。43 mm角と50 mm角のタイプが新しく加わりました。
形状角型(丸型取付穴)材質ABS樹脂仕様本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下)RoHS指令(10物質対応)対応
トライアングル棚受 LAMP(スガツネ工業)トライアングル棚受LAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
三角形の特徴的なデザインの棚受です。 取付ねじが見えにくいすっきりとしたデザインで空間に調和します。 配線ケーブルを通すスペースがあります。(対応寸法は、配線通過スペース図をご参考ください。)
材質アルミニウム合金
収納フック LAMP(スガツネ工業)収納フックLAMP(スガツネ工業)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。
用途キャビネット、車輌などRoHS指令(10物質対応)対応
カウンター用支柱金物 CTB50-PM60-170型 LAMP(スガツネ工業)カウンター用支柱金物 CTB50-PM60-170型LAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ9.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。 支柱の厚みと幅がCTB65型より薄い、スリムタイプです。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター材質アルミニウム合金耐荷重(N)400角度(°)60(アーム)取付面位置天板取付け方法裏止め質量(g)366付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び4×20)、六角穴付ボルト(M6×40)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6)仕様60° 天板裏止め仕様・スリムタイプ PAT
カウンター用支柱金物 CTB65-PMS60-240型 LAMP(スガツネ工業)カウンター用支柱金物 CTB65-PMS60-240型LAMP(スガツネ工業)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。 240型です。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター材質アルミニウム合金耐荷重(N)600角度(°)60(アーム)取付面位置天板取付け方法面付質量(g)570付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)仕様60° 天板面付仕様 PAT
カウンター用支柱金物 CTB65-PM60-170型 LAMP(スガツネ工業)カウンター用支柱金物 CTB65-PM60-170型LAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。 170型です。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター材質アルミニウム合金耐荷重(N)600角度(°)60(アーム)取付面位置天板取付け方法裏止め質量(g)450付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)、六角穴付ボルト(M6×45)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6)仕様60° 天板裏止め仕様 PAT
収納フック NF-60DF型 LAMP(スガツネ工業)収納フック NF-60DF型LAMP(スガツネ工業)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
板金に対して、正面からの取り付け・取り外しが簡単にできます。ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。
用途キャビネット、車輌など質量(g)54奥行(mm)24取付け方法壁付け(正面取付)種類収納タイプ耐荷重(N)294付加機能自動収納あり(ソフトクローズ)
カウンター用支柱金物 CTB65-VM60-300型 LAMP(スガツネ工業)カウンター用支柱金物 CTB65-VM60-300型LAMP(スガツネ工業)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター材質アルミニウム合金耐荷重(N)600角度(°)60(アーム)取付面位置天板取付け方法面付質量(g)930付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)、六角穴付きボルト(M6×40)、六角穴付き皿ボルト(M3×8)、六角穴付きボタンボルト(M3×8)、小径平座金(M3)、六角棒スパナ(呼び3)仕様60° 壁面面付仕様 PAT
アルミ押出ハンドルXLA-HA-CM型 LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドルXLA-HA-CM型LAMP(スガツネ工業)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
面取り形状のシャープなハンドルです。 先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。
材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理耐荷重(N)200耐荷重N(kgf)20付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)
ハンドル SJH型(キャップのみ) LAMP(スガツネ工業)ハンドル SJH型(キャップのみ)LAMP(スガツネ工業)
99税込109
1個
当日出荷
指にかかる負担が少ないグリップ形状です。ねじ止めが表裏どちらからでもできるハンドルです。カラーバリエーションが豊富なため、用途に応じて使い分けができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック空気孔 APD-KH型 配線孔付オーバルタイプ LAMP(スガツネ工業)プラスチック空気孔 APD-KH型 配線孔付オーバルタイプLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
空気孔と配線孔が一体になった製品です。空気孔と配線孔を別々に取り付ける必要がなく、コストパフォーマンスに優れています。
材質ABS樹脂形状オーバル型取付け方法掘込RoHS指令(10物質対応)対応
三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
用途建具用開き角度(度)180°最小扉厚(mm)36最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)160付属品十字穴付皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)(8本/蝶番1ヶ)六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレートRoHS指令(10物質対応)対応