カテゴリ
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- SMC(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- センサータテクノロジーズジャパン(2)
- 大菱計器製作所(1)
- ユニ・チャーム(1)
- リングスター(1)
- FCマテリアル(旧東海マテリアル)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- トンボ[ウエア・白衣・検診衣](1)
- SCHMERSAL(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- パナソニックコネクト(1)
- MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「67l090」の検索結果

ステンレス鋼製L型ハイジェニックハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷丸みを帯びた形状で鏡面研磨を施しているため、衛生レベルの高い場所に最適です。汚れがついても拭き取りが簡単なため、清掃時間の短縮につながります。外部シールは自然界では珍しいブルー色のため、万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。付属の外部シールは、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した食品グレードのシリコーンゴムを使用しています。IP65/67/69Kに適応しています。90°回転のL型ハンドルです。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。鍵無しタイプもあります。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。左右勝手兼用です。トラスコ品番223-7782RoHS指令(10物質対応)対応