カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(4)
- TRUSCO(5)
- ANEX(2)
- オカモト(1)
- 三友(1)
- 日本サニパック(1)
- HEIKO(1)
- イワブチ(1)
- 省栄製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「855-2588」の検索結果

ステンレス鋼製 バンドクランプ 27SPG-HTSS型
LAMP(スガツネ工業)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷ファスナーとバンドの組み合わせにより、素早い解除ができます。スプリングの引張力により耐振性に優れています。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。材質ステンレス鋼(SUS304)許容荷重(N[kgf])147[15]仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製強力バンドクランプ
LAMP(スガツネ工業)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から5日以内出荷ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径70~375 mmタイプもあります。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨許容荷重(N)1471
ステンレス鋼製強力バンドクランプ
LAMP(スガツネ工業)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径370~655 mmのタイプもあります。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨許容荷重(N)441許容荷重(N[kgf])447(45)RoHS指令(10物質対応)対応