カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- ジーエルサイエンス(27)
- 住友重機械工業(12)
- エスコ(7)
- SMC(6)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- 水本機械製作所(6)
- brembo(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- ヤンマー(4)
- AMPHENOL(4)
- 日本プリメックス(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- SUS(エスユーエス)(3)
- ギガ・セレクション(3)
- KTC(2)
- コノエ(2)
- 鈴木ブロンズ継手(2)
- NAKATAKI(2)
- サンコー(三甲)(1)
- ブランドをもっと見る
「8a-17b」の検索結果
特価

フレームグロメット T-266540型
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷パネルとフレームを自由に組み合わせて配線孔の位置を変更できます。これまでのグロメットではケーブルの数だけ穴加工が必要でしたが、本品は1つの穴で複数のケーブルを通せます。他の防水・防塵グロメットシリーズを取り付けできます。例えば、ホールドタイプを付ければストレインリリーフ機能を付加できます。特注で色変更も可能です。各パーツを単品またはセットでご購入いただけます。用途サーバーラックや制御盤など、数多くのケーブルを通す機器に。仕様使用温度:-20 ℃~125 ℃防水・防塵(IP65適合)難燃材(UL94HB適合)使用ハロゲンフリー材料使用適合T-2665400(フレーム単品)、T-2665401/T-2665402/T-2665403(セット品)材質ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE)色ライトグレー種類グロメット使用温度(℃)-20~125防塵防水性能IP65適合難燃性UL94HB適合適合ケーブル(Φmm)パネルA:4~10(×10本)パネルB:6~13(×2本)パネルC:5~10(×2本)、8~17(×2本)パネルD:8~17(×2本)パネルE:7~14(×9本)パネルF:6~13(×1本)