カテゴリ
- 機構部品(7)
- 店舗什器・備品(2)
- 建築金物(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(4)
- Igus(イグス)(378)
- Panasonic(パナソニック)(106)
- 高田ベッド製作所(36)
- エスコ(22)
- audio-technica(15)
- メディアカバーマーケット(14)
- アズワン(13)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(13)
- ダイケン(10)
- RS PRO(10)
- 理化工業(9)
- LEPLUS NEXT(9)
- ハンマーキャスター(8)
- TRUSCO(7)
- NORGREN(7)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(6)
- KINGO(6)
- 佐藤計量器製作所(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「95型」の検索結果

180°開き抜き差し丁番 212-95型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金種類抜き差し蝶番色(本体)ブラック最大適合板厚(mm)3.2開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)2.5
ステンレス鋼製ハイジェニックコンプレッションラッチ100-95型
LAMP(スガツネ工業)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷丸みを帯びた形状で鏡面研磨を施しているため、細菌の繁殖を最小限に抑えられ、衛生レベルの高い場所に最適です。頭部が凸型でゴミが溜まりにくく、食品機械や厨房機器などの使用に最適です。外部シールがブルーのため、万一食品などに混入しても発見しやすいです。外部シールは、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した食品グレードのシリコーンゴムを使用しています。IP65/67/69Kに適合しています。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。トラスコ品番225-9637RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ハイジェニックコンプレッションラッチ100-95型
LAMP(スガツネ工業)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷丸みを帯びた形状で鏡面研磨を施しているため、細菌の繁殖を最小限に抑えられ、衛生レベルの高い場所に最適です。頭部が凸型でゴミが溜まりにくく、食品機械や厨房機器などの使用に最適です。外部シールがブルーのため、万一食品などに混入しても発見しやすいです。外部シールは、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した食品グレードのシリコーンゴムを使用しています。IP65/67/69Kに適合しています。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。トラスコ品番225-9841RoHS指令(10物質対応)対応
カップカバー J95CC型
LAMP(スガツネ工業)¥339~税込¥373~1個5日以内出荷ねじ穴を隠すためのカバーです。 カバーと本体を固定する両面テープ付きです。仕様重量用ワンタッチスライド丁番 J95用質量(g)3.2
ワンタッチスライド丁番 H95TM型 本体
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷メーカー1万回開閉試験をクリアしています。H95TSHの小型版です。ワンタッチで脱着が可能です。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など仕様扉の調整機能(前後±2 mm)材質鋼色シルバー質量(g)138種類板金用スライドヒンジ仕上ニッケルめっき付加機能キャッチなし開き角度(度)95RoHS指令(10物質対応)対応かぶせ量分類(mm)13.6かぶせ
ワンタッチスライド丁番 H95TS型 本体
LAMP(スガツネ工業)¥889税込¥9781個4日以内出荷メーカー1万回開閉試験をクリアしています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。ロックレバーの誤作動を防止する機能付です。用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など仕様扉の調整機能(前後+1.5 mm、-2.5 mm)材質鋼色シルバー質量(g)150種類板金用スライドヒンジ|ワンタッチスライドヒンジ仕上ニッケルめっき付加機能キャッチなし開き角度(度)95RoHS指令(10物質対応)対応かぶせ量分類(mm)13.6かぶせ
ワンタッチスライド丁番 H95TM型用 マウンティングプレートのみ
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷メーカー1万回開閉試験をクリアしています。H95TSHの小型版です。ワンタッチで脱着が可能です。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など仕様扉の調整機能(前後±2 mm)材質鋼質量(g)80.8種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応座金ねじ穴数6座金ピッチ(mm)35
ワンタッチスライド丁番 H95TS型用 マウンティングプレートのみ
LAMP(スガツネ工業)¥599税込¥6591個4日以内出荷メーカー1万回開閉試験をクリアしています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。ロックレバーの誤作動を防止する機能付です。用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など材質鋼質量(g)94種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応座金ねじ穴数6座金ピッチ(mm)35
重量用ワンタッチスライド丁番 J95
LAMP(スガツネ工業)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷メーカー4万回開閉試験をクリアしています。2ヶ使いで最大25kg、3ヶ使いで最大40kgの大型扉に対応。(ガラス扉の場合は最大35kg)。扉の脱着がワンタッチで簡単。簡単で敏速な扉調整方法。材質本体:鋼、カップ:亜鉛合金(ZDC)形状スライド(多軸)丁番型種類ワンタッチスライドヒンジ推奨ねじM5皿小ねじ、M5丸皿小ねじカップ径(Φmm)Φ40掘込深さ(mm)15推奨扉厚(mm)18~30適合ガラス厚(mm)8、10最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)18最小ガラス厚(mm)8最大ガラス厚(mm)10
マウンティングプレート 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用
LAMP(スガツネ工業)¥799~税込¥879~1個当日出荷偏心カムによる前後調整機構付(+1.5、-2.5mm)、上下調整機構付(+-3mm)。かぶせ量(左右)調整機構付(+0、-4mm)。H寸法はインセット使用時、扉厚+42mmとなります。仕様別売品:座金カバーJ95ZC型、丸皿タッピンねじ5×18NI前後調整機構付(+1.5、-2.5 mm)、上下調整機構付(±3 mm)、かぶせ量〔左右〕調整機構付(+0、-4 mm)H寸法はインセット使用時、扉厚+42 mmとなります。材質鋼/亜鉛合金(ZDC)形状スライド(多軸)丁番型質量(g)94種類マウンティングプレート推奨ねじ呼び径5皿頭、または丸皿頭のタッピンねじ、または木ねじ座金ねじ穴数4座金ピッチ(mm)32座金厚さ(mm)0(標準厚)
ステンレス鋼製フラップステー L-195-JC型
LAMP(スガツネ工業)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。L-195型と同寸法の簡易版で、コストパフォーマンスに優れています。材質(ケース)ステンレス鋼(SUS304)、(アーム)ステンレス鋼、(トップキャップ)ポリアセタール(POM)、(ブラインドリベット)アルミニウム合金、(ボトムブラケット)ステンレス鋼(SUS304)、(ボトム軸)ステンレス鋼、(トップブラケット)ステンレス鋼(SUS304)、(トップ軸)ステンレス鋼ストローク(mm)62質量(g)100仕上(ケース)バレル研磨、(トップキャップ)素地、(ボトムブラケット)バレル研磨、(ボトム軸)素地、(トップブラケット)バレル研磨、(トップ軸)素地ストッパー開時保持適合扉高さ(mm)250~350(参考概寸)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮荷重(N[kgf])147(15)/1本開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)147伸長(mm)195最大扉高さ(mm)350最小扉高さ(mm)250ステー種類フラップステー
ステンレス鋼製 フラップステー L-195型(1本使い用)
LAMP(スガツネ工業)¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。耐食性に優れたチタン製もあります。用途1本使い用寸法L1(mm)148寸法A(mm)133寸法B(mm)62寸法C(mm)195寸法L2(mm)121寸法L3(mm)129仕上サテン仕上ストッパー開時保持主要材質純チタン2種適合扉高さ(mm)250~350圧縮荷重(N[kgf])147[15]開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)147最大扉高さ(mm)350最小扉高さ(mm)250ステー種類フラップステー