カテゴリ

  • 機構部品(5)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • IKO(日本トムソン)(57)
  • KVK(38)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(18)
  • イトーキ(14)
  • 岩田製作所(13)
  • SAMTEC(13)
  • ヤマモトレーシング(13)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
  • TOKIO(藤沢工業)(12)
  • テイルウォーク(12)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • FSA(10)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • 日東工業(7)
  • LIAN LI(7)
  • 不二ラテックス(6)
  • 工進(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FSL」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンドキャップ LAMP(スガツネ工業)

    エンドキャップ

    LAMP(スガツネ工業)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    アルミフレームFSL-L用のエンドキャップです。
    付属品十字穴付なべタッピンねじ 4×8材質ABS樹脂グレー質量(g)3.1種類手動式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストッパー LAMP(スガツネ工業)

    ストッパー

    LAMP(スガツネ工業)
    709税込780
    1個
    当日出荷
    アルミフレームFSL-L用のストッパーです。市販のアルミフレーム(フレーム幅40 mm以上)にも取付可能です。フリースライドロックFSL-V36の。 使用位置を制限するのに利用できます。組立済のアルミフレームに後付けできます。
    質量(g)22種類手動式RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリースライドロック LAMP(スガツネ工業)

    フリースライドロック

    LAMP(スガツネ工業)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    アルミフレーム上をスライドし、任意の位置で保持できるユニットです。上下スライドさせるレバーはカバー付のため、誤動作を防ぎます。アルミフレームFSL-L型に取り付けて使用します。 市販のアルミフレーム(フレーム幅40 mm以上)にも取付可能です。レバー操作をしなくても、上方向へ垂直に力をかけると動きます。アルミフレームに後付けが可能です。別売のモニター用ブラケットと組み合わせると、モニターを取り付けできます。
    用途操作盤、モニター付属品六角棒スパナ(呼び2.5)質量(g)310種類手動式耐荷重(N)98RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニター用ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    モニター用ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    フリースライドロックFSL-V36に取り付けて使用します。組立済のアルミフレームに後付けできます。モニターマウントKA-T100S50は、取付穴(60×60 mm)を使用して取付可能です。
    仕様VESA規格適合(75×75 mm、100×100 mm)材質鋼(SPCC)質量(g)566種類手動式仕上焼付塗装/シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミフレーム LAMP(スガツネ工業)

    アルミフレーム

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    フリースライドロック専用アルミフレームです。
    材質アルミニウム合金種類手動式仕上シルバーアルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応