カテゴリ

  • 建築金物(16)
  • 機構部品(10)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(12)
  • 大阪魂(502)
  • Puig (プーチ)(150)
  • BIGM(丸山製作所)(112)
  • omron(オムロン)(66)
  • TRUSCO(40)
  • エスコ(39)
  • SHIMANO(シマノ)(39)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • KHK(小原歯車工業)(35)
  • ダイヤトレンド(35)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
  • CKD(26)
  • 三菱電機(25)
  • ASUS(エイスース)(23)
  • OSG(オーエスジー)(21)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(19)
  • イマオコーポレーション(15)
  • 三ツ星ベルト(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M6 120」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製 ハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ハンドルLAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地六角ナット:ステンレス鋼/素地
ステンレス鋼製 ハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ハンドルLAMP(スガツネ工業)(26件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
プラスチックベアリング LAMP(スガツネ工業)プラスチックベアリングLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
109税込120特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)産業機械(各種省力機械、各種自動機)医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)建築(戸車、雨戸、シャッター)
コネクターシステム LAMP(スガツネ工業)コネクターシステムLAMP(スガツネ工業)
109税込120
1個
当日出荷から4日以内出荷
別売品のキャップと併用すれば、ねじ頭を隠すことができます。
角型取手 LAMP(スガツネ工業)角型取手LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
各種機器に調和するシンプルなデザインです。
材質亜鉛合金タイプ裏止めハンドル種類取手・引手仕上クロームめっき取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
ワンタッチジョイント PJ型 1本溝用(後付けタイプ) LAMP(スガツネ工業)ワンタッチジョイント PJ型 1本溝用(後付けタイプ)LAMP(スガツネ工業)
699税込769
1個
当日出荷
ナットが不要、位置決め不要、ねじ1本でアルミフレームを簡単にジョイントできるので、作業時間が短縮できます。付けたい位置に直接取り付けでき、後付けが可能です。各社アルミフレームに幅広く使用できます(一部使用できないものもあります)。組み立てたアルミフレーム同士を導電状態にするタイプもあります。PJ-80HA、PJ-100HAは、ジョイントカバーの向きを変えることにより、5 mmのパネルを取り付けできます(ねじ穴付仕様をお選びください)。
材質/仕上(ジョイントカバー)アルミ合金/焼付塗装(シルバー)(インナージョイント)亜鉛合金/有色クロメート処理(三価)タイプ1本溝/後付け/スタンダード溝数1ねじの種類六角穴付サラねじ(寸法d)
締付円盤用シャフト KD-601型 LAMP(スガツネ工業)締付円盤用シャフト KD-601型LAMP(スガツネ工業)
67税込74
1個
当日出荷
KD-703用のシャフトです。
用途M4・M6用材質材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)8.5仕上有色クロメート処理
フレームグロメット T-266540型 LAMP(スガツネ工業)フレームグロメット T-266540型LAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
パネルとフレームを自由に組み合わせて配線孔の位置を変更できます。これまでのグロメットではケーブルの数だけ穴加工が必要でしたが、本品は1つの穴で複数のケーブルを通せます。他の防水・防塵グロメットシリーズを取り付けできます。例えば、ホールドタイプを付ければストレインリリーフ機能を付加できます。特注で色変更も可能です。各パーツを単品またはセットでご購入いただけます。
用途サーバーラックや制御盤など、数多くのケーブルを通す機器に。種類グロメット適合T-2665400(フレーム単品)、T-2665401/T-2665402/T-2665403(セット品)材質ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE)ライトグレー使用温度(℃)-20~125防塵防水性能IP65適合難燃性UL94HB適合適合ケーブル(Φmm)パネルA:4~10(×10本)パネルB:6~13(×2本)パネルC:5~10(×2本)、8~17(×2本)パネルD:8~17(×2本)パネルE:7~14(×9本)パネルF:6~13(×1本)仕様使用温度:-20 ℃~125 ℃防水・防塵(IP65適合)難燃材(UL94HB適合)使用ハロゲンフリー材料使用
テーブル連結部品 LAMP(スガツネ工業)テーブル連結部品LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
衣服が引っかかりにくい曲線形状です。受座のカバーを閉じるだけで簡単に連結ができます。本体は回転し収納できるため、不使用時も邪魔になりません。本体の先端は細く丸みを帯びているため、受座に挿入しやすくなっています。
用途プレゼン・会議・店舗などで使用されるテーブルなど。付属品鬼目ナット M6十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×16(亜鉛合金タイプのみ付属)十字穴付丸木ねじ 4.1×20(樹脂タイプのみ付属)六角穴付低頭小ねじ M6×25適合板厚(mm)25以上最小適合板厚(mm)25
M6インサートめねじ LAMP(スガツネ工業)M6インサートめねじLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
16税込18
1個
当日出荷
締付ミニ円盤用シャフト 3452024用のインサートめねじです。
材質ポリアミドナチュラル質量(g)0.3
ベッド金物 LAMP(スガツネ工業)ベッド金物LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
279税込307
1個
欠品中
加工無しで取付ができ、直角に締結することが可能です。
材質材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)69.3仕上有色クロメート処理推奨ねじ十字穴付バインド小ねじM6×10耐荷重(N)300
インサートめねじ SC-106 M6用 LAMP(スガツネ工業)インサートめねじ SC-106 M6用LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
18税込20
1個
当日出荷
M6用のインサートめねじです。
用途M6用材質ポリアセタールホワイト質量(g)1.5
P&S クランプ LAMP(スガツネ工業)P&S クランプLAMP(スガツネ工業)
4,098税込4,508
1個
当日出荷から4日以内出荷
スイッチ・コンセントプレート リルティング クラシコ LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート リルティング クラシコLAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から4日以内出荷
中世ヨーロッパ調の優美な唐草模様を彫り込んでいます。絵画の額縁のような繊細なレリーフに、4つのカラーで、さまざまなシーンに対応します。
材質黄銅(真鍮)付属品十字穴付丸皿小ねじM3.5×6セット内容プレート、十字穴付丸皿小ねじM3.5×6(2本)質量(g)51種類スイッチ・コンセントプレート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×7.3
垂直収納扉金物 ALT-2V-5 LAMP(スガツネ工業)垂直収納扉金物 ALT-2V-5LAMP(スガツネ工業)
139税込153
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
取手取手
ステンレス鋼製 面付片折ハンドル HKM型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 面付片折ハンドル HKM型LAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
握り部が90°折れ、使わない時は倒せるハンドルです。 ハンドルを倒す時と起こす時にクリック感(仮保持機能)があります。 アルミフレーム取付ができます。
用途各種機器の収納ハンドルなど材質ステンレス鋼(SCS13)仕上鏡面研磨耐荷重(N)490耐荷重N(kgf)50推奨ねじM6ねじ
ランプ印 垂直収納扉金物 ALT-2V-5 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 垂直収納扉金物 ALT-2V-5LAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
開き方垂直収納
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラスクランプ LAMP(スガツネ工業)Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラスクランプLAMP(スガツネ工業)
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
仕様適応ガラス厚:8 mmまたは10 mm材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上クランプ、ベースプレート、バンパープレート:ステンレス鋼(SUS316) バンパー:合成ゴム/クランプ、ベースプレート、バンパープレート:Zwei L仕上 バンパー:ブラックシリーズZweiLシリーズ対応ガラス板厚(mm)8または10
チタン製ハンドル LAMP(スガツネ工業)チタン製ハンドルLAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
非磁性体のチタンを使用しています。
材質チタン合金材質/仕上チタン合金/鏡面研磨種類ハンドル仕上鏡面研磨U字形種類ストレート面付形種類U字形
ファスナー TF-202 LAMP(スガツネ工業)ファスナー TF-202LAMP(スガツネ工業)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付材質質量(g)120寸法L(mm)64寸法H(mm)36寸法A(mm)50寸法F(mm)M6寸法S(mm)8寸法D(mm)17寸法E(mm)37寸法B(mm)35寸法C(mm)100~115寸法X(mm)21寸法T(mm)25寸法P(mm)25仕上クロームめっき寸法Y(mm)45寸法M(mm)15寸法N(mm)42寸法I(mm)5寸法G(mm)12寸法K(mm)4寸法Q(mm)17寸法R(mm)27寸法U(mm)3寸法V(mm)10許容荷重(N)1960許容荷重(N[kgf])1960[200]RoHS指令(10物質対応)対応
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラス棚受 LAMP(スガツネ工業)Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラス棚受LAMP(スガツネ工業)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。レベルアジャスター付きで、ガラスが水平になるように微調節できます。ガラスが抜けにくい構造なので、安心してご使用いただけます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
仕様適応ガラス厚:8 mmまたは10 mmドリル下穴径Φ14付属品取付用六角棒スパナ呼び6六角穴付ボルトM8×55プラグM8(適用ドリル径Φ14)材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上アーム、丸座:ステンレス鋼(SUS316) レベルアジャスター:ステンレス鋼(SUS316)/ポリウレタン バンパー:合成ゴム/アーム、丸座::Zwei L仕上 レベルアジャスター:Zwei L仕上/クリアー バンパー:ブラックシリーズZweiLシリーズ対応ガラス板厚(mm)8または10
カウンター用支柱金物 CTB50-PM60-170型 LAMP(スガツネ工業)カウンター用支柱金物 CTB50-PM60-170型LAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ9.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。 支柱の厚みと幅がCTB65型より薄い、スリムタイプです。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター材質アルミニウム合金耐荷重(N)400角度(°)60(アーム)取付面位置天板取付け方法裏止め質量(g)366付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び4×20)、六角穴付ボルト(M6×40)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6)仕様60° 天板裏止め仕様・スリムタイプ PAT
ステンレス鋼製コンプレッションラッチ 248-91型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製コンプレッションラッチ 248-91型LAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
カウンター用支柱金物 CTB65-PM60-170型 LAMP(スガツネ工業)カウンター用支柱金物 CTB65-PM60-170型LAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。 170型です。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター材質アルミニウム合金耐荷重(N)600角度(°)60(アーム)取付面位置天板取付け方法裏止め質量(g)450付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)、六角穴付ボルト(M6×45)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6)仕様60° 天板裏止め仕様 PAT
ワンタッチジョイント PJ型 2本溝用 LAMP(スガツネ工業)ワンタッチジョイント PJ型 2本溝用LAMP(スガツネ工業)
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
2本溝アルミプロファイルどうしを簡単に取り付けるためのジョイントシステム希望位置に直接取り付けでき、後付けが可能です。ナットが不要、位置決め不要、ねじ1本でアルミプロファイルに取付できます。独自の取付システムで、作業時間が短縮できます。各社アルミプロファイルに使用できます。(一部使用できないものもあります)すっきりした外観で、筐体や装置を美しく見せます。ゆるみ防止ねじを使用しています。
材質/仕上(ジョイントカバー)アルミ合金/焼付塗装(シルバー)(インナージョイント)亜鉛合金/有色クロメート処理タイプ2本溝溝数2
カウンター用支柱金物 CTB65-PM90-200型 LAMP(スガツネ工業)カウンター用支柱金物 CTB65-PM90-200型LAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。 200型です。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター材質アルミニウム合金耐荷重(N)600角度(°)90(アーム)取付面位置天板取付け方法裏止め質量(g)423付属品十字穴付皿タッピンねじ(M5×20)、六角穴付ボルト(M6×45)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6)仕様90° 天板裏止め仕様 PAT
垂直収納扉金物 ALT-2V-220 LAMP(スガツネ工業)垂直収納扉金物 ALT-2V-220LAMP(スガツネ工業)
319税込351
1個
3日以内出荷
開いた扉をキャビネット内部に収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効活用でき、中身の出し入れも便利です。スライドレールを使用しているため、扉の動きが非常にスムーズです。 扉は完全に引き出した状態で保持され、扉のたれ下がりを防ぎます。
用途ランドリースペースなどの扉と床面を離す場合に使用。取手取手
カウンター用支柱金物 CTB65-VM60-300型 LAMP(スガツネ工業)カウンター用支柱金物 CTB65-VM60-300型LAMP(スガツネ工業)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター材質アルミニウム合金耐荷重(N)600角度(°)60(アーム)取付面位置天板取付け方法面付質量(g)930付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)、六角穴付きボルト(M6×40)、六角穴付き皿ボルト(M3×8)、六角穴付きボタンボルト(M3×8)、小径平座金(M3)、六角棒スパナ(呼び3)仕様60° 壁面面付仕様 PAT
ステンレスアジャスター LAMP(スガツネ工業)ステンレスアジャスターLAMP(スガツネ工業)
6,798税込7,478
1個
14日以内出荷
独自の機構によりパネルをのせたまま上下調整(26 mm)ができ、施工しやすくなっています。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は12、13、15、16、20 mmです(別売のスペーサー使用)。
付属品六角穴付皿ボルトM6×30(ステンレス鋼)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン適合パネル厚さ(mm)12、13、15、16、20 (別売のスペーサー使用)