カテゴリ

  • 建築金物(6)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(8)
  • ホンダ(42)
  • イマオコーポレーション(2)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(40)
  • EFFETTO MARIPOSA(39)
  • DAYTONA(デイトナ)(16)
  • tomtoc(14)
  • オザック精工(12)
  • Ampco(9)
  • KYO-EI(8)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • MICROCHIP(6)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • TRUSCO(5)
  • エフ・アール・シー(5)
  • エスエスエーサービス(5)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • SKC(環境測定)(5)
  • エレコム(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MCH」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)強力マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。強力な磁力に対応した、堅牢なダイカスト製ボディです。
付属品受座材質(本体)亜鉛合金種類標準タイプ仕上本体:ニッケルめっきヨーク:有色クロメート処理受座:有色クロメート処理材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)材質(受座)RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントカバー 金属タイプ DMC1W-SN型 LAMP(スガツネ工業)コンセントカバー 金属タイプ DMC1W-SN型LAMP(スガツネ工業)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。開時保持仕様です。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。DMC1W-S型の後継品です。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16(ステンレス鋼)、専用ブラケット寸法(mm)幅:全開時(241.6)閉時(147.6)、縦35.7、奥行:19使用温度範囲(℃)-10~+40材料PBT樹脂、ステンレス鋼(SUS304)、PPE樹脂
コンセントカバー 金属タイプ DMC1-SN型 LAMP(スガツネ工業)コンセントカバー 金属タイプ DMC1-SN型LAMP(スガツネ工業)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。DMC1-S型の後継品です。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16、専用ブラケット寸法(mm)幅:全開時(133.3)閉時(86.3)、縦35.7、奥行:22使用温度範囲(℃)-10~+40材料PBT樹脂、ステンレス鋼(SUS304)、PPE樹脂
フロアヒンジ MCHD1型 交換用ピボット軸 LAMP(スガツネ工業)フロアヒンジ MCHD1型 交換用ピボット軸LAMP(スガツネ工業)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
フロアヒンジMCHD1型の交換用ピボット軸です。
下部コーナー金具 M100E10QT型 LAMP(スガツネ工業)下部コーナー金具 M100E10QT型LAMP(スガツネ工業)
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
ソフトクローズする扉にする場合:フロアヒンジMCHD1型と組み合せて使用します。 ソフトクローズしない扉にする場合:下ピボットM1735型とレバーハンドルロックセットZL-1601型を組み合せて使用します。
ガラス厚(mm)8/10/12/13.5
下部コーナー金具 M1011型 LAMP(スガツネ工業)下部コーナー金具 M1011型LAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
ソフトクローズする扉にする場合:フロアヒンジ MCHD1型と組み合せて使用します。 ソフトクローズしない扉にする場合:下ピボット M1735型とレバーハンドルロックセットZL-1601型を組み合せて使用します。
フロアヒンジ MCHD1型 交換用カバープレート LAMP(スガツネ工業)フロアヒンジ MCHD1型 交換用カバープレートLAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
フロアヒンジMCHD1型の交換用カバープレートです。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨
フロアヒンジ MCHD1型 LAMP(スガツネ工業)フロアヒンジ MCHD1型LAMP(スガツネ工業)
87,980税込96,778
1個
4日以内出荷
閉止力、閉止速度調節機能付きのフロアヒンジです。ドアヒンジと組み合わせることで、左右勝手のスイングドアや両開き自由ドアの閉止速度を、175°→15°、15°→0°の2つの区間で調節できます。 扉を90°の開き角度で保持する仕様も選択できます。 あおり防止機能が付いているため、扉厚や勝手違いなどの扉の仕様を問わず、重い扉(最大120 kgまで)でも快適・安全にご使用になれます。 床面からの適切なクリアランスを保つため、製品付属の標準ピポット軸以外に、交換用(別売品)としてサイズ違いのピボット軸をご用意しております。石張りプレートは別途にご用意ください。 以下の製品と組み合わせてご使用できます。 ・下部コーナー金具 M100E10QT型 ・下部コーナー金具 M1011型 ・ビヨンド スイングドアシステム ・マネットコンパクトスイングドアシステム
付属品カバープレート仕様確度保持機能装置90°保持
フロアヒンジ MCHD1型 LAMP(スガツネ工業)フロアヒンジ MCHD1型LAMP(スガツネ工業)
95,980税込105,578
1個
4日以内出荷
閉止力、閉止速度調節機能付きのフロアヒンジです。ドアヒンジと組み合わせることで、左右勝手のスイングドアや両開き自由ドアの閉止速度を、175°→15°、15°→0°の2つの区間で調節できます。 あおり防止機能が付いているため、扉厚や勝手違いなどの扉の仕様を問わず、重い扉(最大120 kgまで)でも快適・安全にご使用になれます。 以下の製品と組み合わせてご使用できます。 ・下部コーナー金具 M100E10QT型 ・下部コーナー金具 M1011型 ・ビヨンド スイングドアシステム ・マネットコンパクトスイングドアシステム
付属品カバープレート仕様確度保持機能装置なし
fch特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fch
  • cmc