カテゴリ

  • 建築金物(6)
  • 物流用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(1)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(47)
  • BIG DAISHOWA(7)
  • NB(日本ベアリング)(20)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(46)
  • SK11(17)
  • SK本舗(11)
  • TOZEN(トーゼン)(36)
  • TRUSCO(18)
  • サンキン(14)
  • サンセルフ(7)
  • タジマツール(TJMデザイン)(8)
  • ノーブランド(8)
  • バクマ工業(10)
  • ユーエイキャスター(15)
  • 佐藤計量器製作所(18)
  • 富士電機(13)
  • 扶桑精機(17)
  • 日研工作所(110)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SK10」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。
  • ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱 SPE型

    LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷
    立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
    材質ステンレス鋼(SUS430)種類棚柱推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1耐荷重(N)785
  • ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥659~税込¥725~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
    種類棚柱耐荷重(N)785|441|980
  • ランプ印 十字穴付サラタッピンねじ LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 十字穴付サラタッピンねじ

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1セット(100本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
    用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。
  • アルミ製 棚柱 AP-DM型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ製 棚柱 AP-DM型

    LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
  • ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス棚柱 SP型

    LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(8本)
    当日出荷
  • ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    欠品中
    立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
    材質ステンレス鋼(SUS430)色ブラック質量(g)156種類棚柱長さL(mm)1820仕上焼付塗装/ブラックアズワン品番64-6792-39耐荷重(N)785
  • 石膏ピン取付工具 LAMP(スガツネ工業)

    石膏ピン取付工具

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    ハンマーなどを使わずに、安全・簡単に石膏ボードに石膏ピンを押し込めます。 石膏ボード用棚柱固定パーツ SP-SK型、AP-SK型や、 PXBノルディックラバーフックの取り付けに使用できます。
    材質取付工具本体、取付工具カバー:ポリプロピレン(PP)色グリーン質量(g)8