カテゴリ
- 建築金物(4)
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(2)
- 日動工業(17)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- サンドビック(13)
- 三菱電機(9)
- BIG DAISHOWA(8)
- 工進(7)
- 日研工作所(6)
- バクマ工業(6)
- サンワサプライ(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- ハイロジック(5)
- SOUL(ソウル)(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- オーム電機(4)
- CKD(4)
- TRUSCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「SL-50」の検索結果

ステンレス鋼製スライドレール273SL
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781セット3日以内出荷から4日以内出荷高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。材質ステンレス鋼高さ(mm)27種類スライド形段数3仕上素地材質(レール)SUS304
ステンレス鋼製スライドレール272SL
LAMP(スガツネ工業)¥7,598税込¥8,3581セット3日以内出荷から4日以内出荷高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。材質ステンレス鋼高さ(mm)27種類スライド形段数2仕上素地幅W(mm)9.6材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押出ハンドル HA-AF-50SL
LAMP(スガツネ工業)¥849税込¥9341個4日以内出荷シンプルなデザインのハンドルです。 オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。 隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用)※皿頭面にハンドルと同じ色の塗装を施しています。材質アルミニウム合金色シルバー質量(g)18ピッチP30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5×1.5×4.1仕上アルマイト処理取手取手
アルミ押出ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷から4日以内出荷先端の滑り止めや埃溜り防止など、細やかな配慮をしたデザインです。滑らかで触り心地の良い質感です。材質アルミニウム合金種類裏止めハンドル取付け方法めねじ耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ハイジェニックつまみK300型
LAMP(スガツネ工業)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。取付ねじがM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。用途厨房機器、食品加工機械トラスコ品番223-6093材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押出ハンドル HA-AF
LAMP(スガツネ工業)¥769税込¥8461個4日以内出荷シンプルなデザインのハンドルです。オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用)(皿頭面にハンドルと同じ色の塗装を施しています。)トラスコ品番412-6208全長(mm)50色シルバー高さ(mm)41取付ピッチ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
カウンター用支柱金物 CTB50-PM60-170型
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ9.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。 支柱の厚みと幅がCTB65型より薄い、スリムタイプです。用途店舗カウンター等、キッチンカウンター付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び4×20)、六角穴付ボルト(M6×40)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6)仕様60° 天板裏止め仕様・スリムタイプ PAT材質アルミニウム合金質量(g)366角度(°)60(アーム)取付け方法裏止め耐荷重(N)400取付面位置天板