カテゴリ
- パソコン/周辺機器(16)
- 物流用品(6)
- 機構部品(6)
- 建築金物(5)
- 空調・照明・電設資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- BROADCOM(482)
- MICROCHIP(370)
- SUS(エスユーエス)(151)
- TAKIGEN(タキゲン)(122)
- CKD(80)
- omron(オムロン)(68)
- STMicro(65)
- KITZ(キッツ)(64)
- SMC(63)
- OSG(オーエスジー)(62)
- RS PRO(61)
- ユーメド貿易(43)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(41)
- 東洋バルヴ(33)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(25)
- エレコム(24)
- NASTA(ナスタ)(24)
- ロゴス(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
「adc」の検索結果

アジャスター ADC型(クロメートメッキ)
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から4日以内出荷ADC型(鋼製)は、底面に便利な取付用の十字穴付です。材質鋼材質(本体)鋼表面処理光沢クロメート仕上本体:光沢クロメート処理ねじ部:光沢クロメート処理
アジャスター ADCS型(ステンレス鋼製 )
LAMP(スガツネ工業)¥4,198~税込¥4,618~1個4日以内出荷ADC型(鋼製)は、底面に便利な取付用の十字穴付です。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体:電解研磨ねじ部:電解研磨
アジャスター ADCR型(クロメートメッキ)
LAMP(スガツネ工業)¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷底部は滑りにくく、耐衝撃性にも優れたニトリルゴム製の底カバー付きで、床面を傷めません。本体底面に十字穴加工をしてありますので、電動ドライバーなどで簡単に取り付けできます。用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質(本体)鋼表面処理光沢クロメート材質(カバー)ニトリルゴム(黒)
収納フック NF-60
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個当日出荷フックは自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。用途キャビネット、車輌など材質/仕上アルミ合金/ダークグレー焼付塗装耐荷重N(kgf)196(20)質量(g)31トラスコ品番440-3932色ダークグレー種類収納タイプ奥行(mm)40.3取付け方法壁付け材質(フック)アルミニウム合金(ADC)付加機能自動収納あり耐荷重(N)196
キャスター FA45型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から4日以内出荷ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)アルミニウム合金(ADC)車輪幅(mm)43耐荷重(N)490偏心(mm)14車輪タイプ双輪
キャスター GX-N ねじ込みタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から6日以内出荷耐荷重が高い双輪キャスターです。材質(車輪)ポリアミド(PA)取付け方法ねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
収納フック NF-60D型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。ブラックが追加になりました。用途キャビネット、車輌など材質(フック)アルミニウム合金(ADC)質量(g)49種類収納タイプ奥行(mm)40取付け方法壁付け付加機能自動収納あり(ソフトクローズ)耐荷重(N)294
アジャキャスター
LAMP(スガツネ工業)¥64,980~税込¥71,478~1個当日出荷アジャスターの機能を備えたキャスターです。レバーのワンタッチ操作にてアジャスターの設置と解除が可能です。レバーが常に筐体の外側に位置しているので、固定時にキャスターを回す必要がありません。帯電防止機能があります。用途ワークステーション、ロボット架台など。タイプ自在式取付座A×B(mm)134×110RoHS指令(10物質対応)対応適合フレーム40×40mm、40×80mm、80×80mm、45×45mm、45×90mm、90×90mm
キャスター FA55型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から7日以内出荷ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)アルミニウム合金(ADC)車輪幅(mm)46偏心(mm)17車輪タイプ双輪
アルミ弓形ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から4日以内出荷ブラックが新しく加わりました。センターにラインが入った流線型のハンドルです。ハンドルの高さを抑えたデザインです。抗菌塗装を施しているためハンドルを清潔に保ちます。用途医療分析装置など材質アルミニウム合金(ADC)種類裏止めハンドル仕上焼付塗装取付け方法めねじ付加機能抗菌耐荷重(N)500
LEDライト SL-GX531型 着脱可能タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から4日以内出荷配光範囲の狭い高照度タイプです。LEDライトの交換が可能です。用途ダウンライト、棚下灯、ショーケース用照明、家具、補助灯、常夜灯(屋内用)など材質(本体)アルミニウム合金(ADC)、(レンズ)ポリカーボネート(PC)、(カバー)PBT樹脂、(電極)黄銅口金GX53定格消費電力(W)4.0定格入力電圧(V)AC100平均演色評価数(Ra)80仕上(レンズ)クリアー、(カバー)ホワイト、(電極)ニッケルめっき照射角度(°)40エコロジー商品省エネ
エラストマー車キャスター FAU55型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から4日以内出荷車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)材質(本体)アルミニウム合金(ADC)車輪幅(mm)46色(本体)シルバー特性静音偏心(mm)17車輪タイプ双輪
天面取付ブラケット ダブルアーム仕様用
LAMP(スガツネ工業)¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷モニターアームKA-A1型・KA-A2型に使用します。ダブルアーム仕様用です。増設アームKA-A1-AD2型と組み合わせてご使用ください。材質アルミニウム合金(ADC)/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
増設アーム
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷モニターアームKA-A1型及びKA-A2型をダブルアーム仕様にする場合に使用します。配線を通せます。付属品スペーサー、角度規制ピン、アーム固定用ねじM6×15、スプリングワッシャー M6材質アルミニウム合金(ADC)/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
モニターアーム KA-A1型 モニター質量5.5kg
LAMP(スガツネ工業)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル仕様chemSHERPAに対応付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量5.5±1トルク(N・m)(チルト)8.4、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)(上操作)13.3、(下操作)8対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
壁取付ブラケット シングルアーム仕様用
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷モニターアームKA-A1型・KA-A2型に使用します。材質アルミニウム合金(ADC)/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
天面取付ブラケット シングルアーム仕様用
LAMP(スガツネ工業)¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷モニターアームKA-A1型・KA-A2型に使用します。材質アルミニウム合金(ADC)/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
パイプスタンド KA-A1型専用
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷モニターアームKA-A1型に使用します。パイプスタンドにはパイプ取付ブラケットKA-A1-P1型が取り付けできます。材質ステンレス鋼/アルミニウム合金(ADC)パイプ径(Φmm)32パイプ長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質アルミニウム合金(ADC)色シャンパンシルバー高さ(mm)25種類裏止めハンドルグリップ径(Φmm)17
パイプ取付ブラケット KA-A1型専用 ダブルアーム仕様用
LAMP(スガツネ工業)¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷モニターアームKA-A1型に使用します。ダブルアーム仕様用です。増設アームKA-A1-AD2型と組み合わせてご使用ください。材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼適合パイプ径(Φmm)32トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
壁取付ブラケット ダブルアーム仕様用
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷モニターアームKA-A1型・KA-A2型に使用します。ダブルアーム仕様用です。増設アームKA-A1-AD2型と組み合わせてご使用ください。材質アルミニウム合金(ADC)/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ KA-A1型専用 シングルアーム仕様用
LAMP(スガツネ工業)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷モニターアームKA-A1型に使用します。材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ KA-A1型専用 ダブルアーム仕様用
LAMP(スガツネ工業)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷モニターアームKA-A1型に使用します。ダブルアーム仕様用です。増設アームKA-A1-AD2型と組み合わせてご使用ください。材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ取付ブラケット KA-A1型専用 シングルアーム仕様用
LAMP(スガツネ工業)¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷モニターアームKA-A1型に使用します。材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼適合パイプ径(Φmm)32トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
カウンター用収納フック
LAMP(スガツネ工業)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷使わないときはアームが天板木口側へ自動的にゆっくり収納されます。収納時、アームが木口面に見えるため、フックがあることを確認できます。推奨対応板厚は26 mm以上です。26 mm以下の場合は、オプション品のディスタンスプレート(3 mm厚)を併用し、取付位置をお好みで調整してください。用途店舗、施設、住宅など付属品十字穴付き皿タッピンねじ4×20RoHS指令(10物質対応)対応
タブレットアーム KA-A3型 ダブルアーム仕様
LAMP(スガツネ工業)¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷タブレットを挟み込むように保持できます。スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブル等の配線を通せます。仕様chemSHERPAに対応付属品スペーサー(厚さ1mm、2mm、3mm)材質アルミニウム合金(ADC)/POM樹脂/鋼トルク(N・m)(スイベル)タブレットホルダー部:1.6、中間:0.5、根元:1.6、(チルト)2.3、(ローテーション)1.5RoHS指令(10物質対応)対応タブレットサイズ(目安)7~10.6インチ(2kg)まで、厚さ10mm以下
タブレットアーム KA-A3型 シングルアーム仕様
LAMP(スガツネ工業)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷タブレットを挟み込むように保持できます。スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブル等の配線を通せます。仕様chemSHERPAに対応付属品スペーサー(厚さ1mm、2mm、3mm)材質アルミニウム合金(ADC)/POM樹脂/鋼トルク(N・m)(スイベル)タブレットホルダー部:1.6、根元:1.6、(チルト)2.3、(ローテーション)1.5RoHS指令(10物質対応)対応タブレットサイズ(目安)7~10.6インチ(2kg)まで、厚さ10mm以下
モニターアーム KA-A1型 モニター質量4kg
LAMP(スガツネ工業)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル仕様chemSHERPAに対応付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量4±1トルク(N・m)(チルト)6、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)(上操作)9.4、(下操作)6.9対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
モニターアーム KA-A1型 モニター質量2kg
LAMP(スガツネ工業)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル仕様chemSHERPAに対応付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量2±1トルク(N・m)(チルト)3.6、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)(上操作)5.3、(下操作)6.4対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
モニターアーム KA-A2型 モニター質量6~10kg
LAMP(スガツネ工業)¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル仕様chemSHERPAに対応付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量6~10トルク(N・m)(チルト)16、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)モニター質量6kg:(上操作)5.6、(下操作)10.8、モニター質量10kg:(上操作)11.4、(下操作)5.2対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
収納フック
LAMP(スガツネ工業)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。 フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。 フック収納時は、フラットになるデザインです。 フック先端は、角の丸みを持たせ、安全性も考慮しています。用途キャビネット、車輌など材質本体:アルミニウム合金(ADC)、アーム:アルミニウム合金(ADC)、 カバー:ポリアセタール(POM)、ローレットピン、ばね:ステンレス鋼(SUS304)、 クッションゴム: クロロプレンゴム(CR)色ホワイト質量(g)32仕上シボ推奨ねじ木板27~ 31 mm:十字穴付皿タッピンねじ4×25、木板32 mm以上:十字穴付皿タッピンねじ4×30耐荷重(N)(先端)93、(根元)500RoHS指令(10物質対応)対応
収納フック NF-45D型
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時は、フラットになるデザインです。フック先端は、角の丸みを持たせ、安全性も考慮しています。用途キャビネット、車輌など質量(g)32種類収納タイプ奥行(mm)37.3取付け方法壁付け材質(フック)アルミニウム合金(ADC)付加機能自動収納あり(ソフトクローズ)耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター GX-W50K
LAMP(スガツネ工業)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷旋回キャスター GX-W50GPとセットで使用すると、操作性が向上します。低床で耐荷重が高い双輪キャスターです。材質(車輪)ポリアセタール(POM)材質(本体)アルミニウム合金(ADC)質量(g)300車輪幅(mm)64.5ストッパーなし取付穴径(Φmm)6.2取付け方法プレートプレート長さ(mm)91プレート幅(mm)68耐荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ双輪取付穴ピッチW1(mm)48