カテゴリ
- メカニカル部品(90)
- 機構部品(27)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(7)
- IKO(日本トムソン)(6,275)
- MAZDA(マツダ)(148)
- NSK(日本精工)(544)
- Qlight(117)
- RS PRO(220)
- SHIMANO(シマノ)(94)
- SMC(10,077)
- THK(198)
- スズキ(100)
- スバル(111)
- ダイハツ(172)
- トヨタ(1,078)
- ニッサン(261)
- ホンダ(1,774)
- ミツビシ(175)
- 三菱ふそう(189)
- 渡辺電機工業(180)
- 長谷川工業(103)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(75)
「aga」の検索結果
特価
関連キーワード

カムロックファスナー152F型
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。解除する場合、先のとがったもので押してください。
ロック解除防止機構付ファスナーTF703LC
LAMP(スガツネ工業)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷セーフティーロック付きです。強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。トラスコ品番158-3433材質鋼高さ(mm)25.5許容荷重340(kgf)許容荷重(N)3333RoHS指令(10物質対応)対応
ミニコンプレッションラッチ448-90型
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から5日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。ストローク6mmの締付機構付です。開錠状態からつまみを90°回すとカムが倒れ、さらに回すと締め付けます。材質つまみ:鋼、ハウジング:亜鉛合金、カム・フック:焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応
アダプター308-9005
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷コンプレッションロッドラッチ用のアダプターです。スイングハンドルのシリンダーバレルキャップ部を逃げる為に使用します。推奨ロッド取付トルク3N・m。トラスコ品番223-7747RoHS指令(10物質対応)対応
(120040506)THF-100ファスナー付ハンドル※在庫限り
LAMP(スガツネ工業)¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷セーフティーロック付きです。掛代の調節が簡単にできます。締め込み調節量が±5mmあります。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。ハンドル部はSEMI規格に準拠しています。トラスコ品番158-5026高さ(mm)32許容荷重100(kgf)許容荷重(N)980
ラウンドロッド201-0212-00-00型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷コンプレッションロッドラッチ用のラウンドロッドです。材質鋼仕上クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製強力ファスナー29-569SS
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。南京錠取付用穴付タイプです。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。トラスコ品番158-3415材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)14.3許容荷重55(kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッションラッチ248-98型
LAMP(スガツネ工業)¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷から5日以内出荷ボルトが長い長軸仕様なので、カムの高さ調整が可能です。別売の高さ調整カム、もしくは高さ調整カムキャッチを使えばカチカチ回すだけで簡単に高さを調整できます。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DINEN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。IP65/67に適合しています。本体仕上がクロムめっきのナットは、アース付きナット仕様です。RoHS指令(10物質対応)対応
カムロックファスナー252F型
LAMP(スガツネ工業)¥659~税込¥725~1個3日以内出荷ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
RAM マウンティングシステム 101
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷RAMマウンティングシステムは、用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。ボールはΦ25.4mm(Bサイズ)、Φ38mm(Cサイズ)、Φ57.4mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフトなどでの使用に最適です。トラスコ品番225-5119材質本体:アルミニウム合金、ボール:ゴム寸法L(mm)9.5寸法H(mm)3278
(140200120)200-9137 ハンドル・ノブ用専用インサート
LAMP(スガツネ工業)¥459税込¥5051個4日以内出荷ハンドル・ノブ用の専用インサートです。トラスコ品番574-7576材質亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
(140200214)200-9601ラウンドロッド用別売アダプター
LAMP(スガツネ工業)¥619税込¥6811個4日以内出荷ラウンドロッド用の別売アダプターです。トラスコ品番574-7564材質亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント金具294-9003型
LAMP(スガツネ工業)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介をご覧ください。取り付けるだけで、アースクリップが取り付け面の塗装を削るため、結合したパネル同士とファスナーが通電し、パネル間のアースとして機能します。隣接する2枚以上のパネルを結合できます。RoHS指令(10物質対応)対応
メスクリップ LP-DF8
LAMP(スガツネ工業)¥169税込¥1861個5日以内出荷Φ25下穴取付です。積層合板・MDF・パーティクルボード用です。トラスコ品番225-6637RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミドクオーターターン200-0211-00-00000型 【回転カム】別売品
LAMP(スガツネ工業)¥189税込¥2081個5日以内出荷200-0211-00-00000型クオーターターン専用別売回転カムです。材質ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
クオーターターン スタンダードタイプハウジング
LAMP(スガツネ工業)¥459~税込¥505~1個5日以内出荷別売のインサートやカム、ラウンドロッドなどと組み合わせて、1点ロックや2点ロック、3点ロックとして使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シール、内部Oリングの使用でIP65に、さらに追加Oリングの使用でIP66、IP67に適応できます。RoHS指令(10物質対応)対応
(140025209)203-0901-07-00000 クオーターターン用別売六角ナット
LAMP(スガツネ工業)¥99税込¥1091個5日以内出荷クオーターターンと組み合わせて使用する別売品です。トラスコ品番380-1332色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
オスクリップ PC-SM1AC
LAMP(スガツネ工業)¥189税込¥2081個5日以内出荷接着面付です。引張荷重が低いため、取付・取外の際に、音響・吸音パネルのような強度の低いパネルに適しています。トラスコ品番223-7889RoHS指令(10物質対応)対応
軽量用ホックCF-235型
LAMP(スガツネ工業)¥36,980税込¥40,6781袋(500個)5日以内出荷釘などの金具を使用せずに、板材の結合がワンタッチで簡単にできます。外観からホックは見えません。ノックダウン用家具に最適です。トラスコ品番225-9822材質ポリアミド(PA)RoHS指令(10物質対応)対応
締結金具IT2180-7160
LAMP(スガツネ工業)¥169税込¥1861個5日以内出荷別売品のアジャスターと併用できる、家具の底板と側板を連結する締結金具です。厚さ15mmの薄板にも使用できます。締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。板への取り付けが簡単でキャビネットの組み立てをスピーディーにおこなえます。木ダボとの併用もできます。繰り返し使用しても締結力が変わりません。六角棒スパナで組み立て後に高さ調整ができます。トラスコ品番225-6620
戸当り付ガラスドア用ノブ8273MS7
LAMP(スガツネ工業)¥16,980税込¥18,6781式5日以内出荷ガラスドア用ノブで、片側に戸当りが付いています。シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。トラスコ品番224-8704
メスクリップ 171-001-1
LAMP(スガツネ工業)¥259税込¥2851個5日以内出荷シンプルで使いやすい構造です。トラスコ品番225-8208材質ポリアミド(PA)RoHS指令(10物質対応)対応
(140200057)200-9003ポリアミドクオーターターン用ハウジング
LAMP(スガツネ工業)¥389税込¥4281個5日以内出荷別売のインサートやカム、ラウンドロッドなどと組み合わせて、1点ロックや2点ロック、3点ロックとして使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シール、内部Oリングの使用でIP65に、さらに追加Oリングの使用でIP66、IP67に適応できます。トラスコ品番159-4480材質ポリアミド(PA)RoHS指令(10物質対応)対応
メスクリップ LP-F8
LAMP(スガツネ工業)¥169税込¥1861個5日以内出荷Φ25下穴取付です。積層合板・MDF・パーティクルボード用です。トラスコ品番223-9517RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら