カテゴリ
- 物流用品(16)
- キャスター(16)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- Keigan(1)
- アズピュア(アズワン)(3)
- タカハラコーポレーション(2)
- 積水樹脂(4)
- SUS(エスユーエス)(2)
- MAZDA(マツダ)(18)
- アズワン(1)
- エクシール(4)
- ニトムズ(1)
- マブチモーター(5)
- ウエストンローラー(37)
- SICK(22)
- ホンダ(19)
- 北陽電機(18)
- KYOWA(協和製作所)(13)
- TRUSCO(12)
- 東正車輛(11)
- テンテキャスター(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「agv」の検索結果

重量用AGV用キャスター GRDE型
LAMP(スガツネ工業)¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷グリップ力の高い車輪素材のため、台車の横滑りによるAGV機器のエラーリスクを低減します。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。用途AGV・AMR、牽引台車、手押し台車など仕様固定材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
重量用AGV用キャスター GRDE型 ストッパーあり
LAMP(スガツネ工業)¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷グリップ力の高い車輪素材のため、台車の横滑りによるAGV機器のエラーリスクを低減します。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。用途AGV・AMR、牽引台車、手押し台車など仕様ブレーキ付材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
重量用AGV用キャスター GRDE型 ストッパーなし
LAMP(スガツネ工業)¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷グリップ力の高い車輪素材のため、台車の横滑りによるAGV機器のエラーリスクを低減します。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。用途AGV・AMR、牽引台車、手押し台車など仕様ブレーキなし材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
超重量用単輪キャスター ABE50型
LAMP(スガツネ工業)¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から4日以内出荷最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様固定形状固定材質/仕上光沢クロメート処理(三価)色ブラウン材質(本体)鋼材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
超重量用単輪キャスター ABE50型 ストッパーなし
LAMP(スガツネ工業)¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキなし材質/仕上光沢クロメート処理(三価)材質(本体)鋼材質(車輪)ポリウレタンストッパーなし材質(プレート)鋼付加機能ブレーキなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪色(車輪)ブラウン
重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型
LAMP(スガツネ工業)¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様固定材質(車輪)エラストマー金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
超重量用単輪キャスター ABE50型 ストッパーあり
LAMP(スガツネ工業)¥77,980~税込¥85,778~1個4日以内出荷最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキ付材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
超重量用双輪キャスター DABE75型
LAMP(スガツネ工業)¥79,980~税込¥87,978~1個4日以内出荷最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様固定材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーあり
LAMP(スガツネ工業)¥159,800~税込¥175,780~1個4日以内出荷最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキ付材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 ストッパーなし
LAMP(スガツネ工業)¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗性の高い車輪素材です。用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキなし材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応最大ばね縮み長さ(mm)20
超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーなし
LAMP(スガツネ工業)¥149,800~税込¥164,780~1個4日以内出荷最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキなし材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型
LAMP(スガツネ工業)¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗性の高い車輪素材です。用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様固定材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応最大ばね縮み長さ(mm)20
重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーあり
LAMP(スガツネ工業)¥94,980~税込¥104,478~1個4日以内出荷重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキ付材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 ストッパーあり
LAMP(スガツネ工業)¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗性の高い車輪素材です。用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキ付材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応最大ばね縮み長さ(mm)20
重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーなし
LAMP(スガツネ工業)¥72,980~税込¥80,278~1個4日以内出荷重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキなし材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
超重量用フロアロック
LAMP(スガツネ工業)¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷ペダルを踏み込むワンアクションで、台車を下側から突っ張ることによりロックされます。耐荷重1.5 tの超重量用です。用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など。耐荷重1.5tの超重量用です。材質鋼色ブラック質量(g)6500仕上塗装耐荷重(N)14700RoHS指令(10物質対応)対応