カテゴリ
- 建築金物(5)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- AHS(122)
- AIS (エイ・アイ・エス)(11)
- BAHCO(バーコ)(36)
- CKD(34)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(39)
- MAZDA(マツダ)(43)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(8)
- SMC(65)
- TRUSCO(9)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- オーティス(12)
- クボタ計装(9)
- コガネイ(7)
- スマイルキッズ(15)
- タカチ電機工業(13)
- ホンダ(12)
- 三菱電機(43)
- 美和ロック(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ahs」の検索結果

ランプ印 アングル丁番 シングルタイプ (精密肉厚丁番) AHS型 かぶせ扉用
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷用途かぶせ扉用材質黄銅種類アングル丁番適合扉高さ(mm)700以下適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)2.6以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型
LAMP(スガツネ工業)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。スプリングとダンパーの併用により、開ける時も動きがとてもスムーズです。本体の識別色からトルク値の区別ができます。用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバーなど質量(g)38種類軸型長さL(mm)55幅W(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ランプ印 ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型
LAMP(スガツネ工業)¥839税込¥9231個当日出荷から5日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により、左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど材質(本体)ステンレス鋼質量(g)10種類軸型長さL(mm)37材質(軸)ポリブチレンテレフタレート仕上(本体)素地、(軸)左用:ホワイト、右用:グレー材質(軸受)ポリブチレンテレフタレート幅W(mm)14
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型
LAMP(スガツネ工業)¥859税込¥9451個3日以内出荷メーカー7万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど材質(本体)ステンレス鋼/素地質量(g)25種類軸型材質(軸)ポリブチレンテレフタレート材質(ねじ部)ステンレス鋼仕上素地材質(軸受)ポリフェニレンサルファイドRoHS指令(10物質対応)対応
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型
LAMP(スガツネ工業)¥859税込¥9451個3日以内出荷メーカー7万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色により左右の見分けができます。さらに、スロー回転タイプは軸の形状を変えています。本体の識別色からトルク値の区別ができます。用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバー材質ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼/素地質量(g)16種類軸型長さL(mm)37材質(ねじ部)ステンレス鋼/素地仕上素地材質(軸受)ポリブチレンテレフタレート