カテゴリ
- 機構部品(15)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- Ampco(139)
- 三菱マテリアル(37)
- アイネックス(20)
- Clamcleat(20)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- ハンマーキャスター(17)
- AIR MASTER(17)
- アルファーミラージュ(16)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
- サンワサプライ(8)
- エレコム(7)
- オーム電機(7)
- アマノ[手袋](7)
- 丸エム製作所(6)
- SAMTEC(5)
- MARWI(5)
- BUFFALO(バッファロー)(4)
- アイマーク(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「amc」の検索結果

平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001P
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。用途MC型対応の受座です。付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14仕様本体・受座・ねじトラスコ品番418-3622材質/仕上(受座)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき高さ(mm)12材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)4種類標準タイプ吸着力(N)26.5仕上ニッケルめっき吸着力(N[kgf])26.5[2.7]推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-45F
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷MC-JM-45をアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)39種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-63G
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷MC-JM-63Gをアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。材質ステンレス鋼(SUS304)種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネットキャッチ MC-JM45型
LAMP(スガツネ工業)¥719~税込¥791~1個当日出荷マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。用途洗浄機、厨房機器など高さ(mm)17材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)8.5種類標準タイプ吸着力(N)29.4使用環境防錆|クリーンルーム
クリーンマグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥749~税込¥824~1個当日出荷マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。クリーンルームには、受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。用途洗浄機、厨房機器など材質(本体)ポリアセタール、(磁石)ネオジウム高さ(mm)13材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)21種類標準タイプ吸着力(N)29.4使用環境防錆|クリーンルーム吸着力(N[kgf])29.4(3)推奨ねじ呼び4タッピンねじ(トラスまたはバインド)またはM4ねじ
吸着力UPタイプ マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥399税込¥4391個当日出荷板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。MC-FP5S型はネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら高吸着力です。質量(g)9吸着力4.5kgRoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネットキャッチ MC-JMS45WT 首振機能付
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個欠品中マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。マグネットは可動するため、受座(別売)と吸着面が多少ずれても、吸着します。洗剤などを使う水まわりには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売品)との組み合わせが最適です。用途洗浄機、厨房機器など材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(カバー)ポリプロピレン(PP)、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)、(Oリング)フッ素ゴム(FKM)、(マグネット)ポリプロピレン(PP)/ネオジム高さ(mm)19材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)26種類標準タイプ吸着力(N)29.4仕上(本体)光沢バレル研磨、(カバー)ホワイト、(シャフト)素地、(Oリング)ブラック、(マグネット)ホワイト使用環境防錆吸着力(N[kgf])29.4(3)推奨ねじM4ねじ、または呼び4タッピンねじ(ステンレス鋼製、頭部形状:トラスまたはバインド)RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネットキャッチ MC-JM63型
LAMP(スガツネ工業)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など材質(本体)ポリアセタール(POM)、(ヨーク)鋼(SPCC)、(磁石)ネオジム、(ネオスポ)クロロプレン発泡ゴム、(蓋)ポリアセタール(POM)高さ(mm)14材質(本体)ポリアセタール(POM)種類標準タイプ長さL(mm)63仕上(本体)グレー、(ヨーク)光沢クロメート処理(三価)、(蓋)グレー推奨ねじM4または呼4タッピンねじ(ステンレス鋼製、頭部形状:トラスまたはバインド)色(本体)グレー幅W(mm)19
ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-45D
LAMP(スガツネ工業)¥499税込¥5491個当日出荷MC-JM-45をアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)32種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネットキャッチ MC-JM45 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥2,598~税込¥2,858~1セット3日以内出荷から4日以内出荷マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。用途洗浄機、厨房機器など
ステンレス鋼製ブラケットAS-JM63-SMC-FD
LAMP(スガツネ工業)¥719税込¥7911個3日以内出荷MC-JM-63Gをアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。材質スレンレス鋼(SUS430)材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネットキャッチ MC-JM50 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581セット3日以内出荷から4日以内出荷マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。クリーンルームには、受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。用途洗浄機、厨房機器など適合(アルミフレーム)40×40mm、溝幅10mmセット内容マグネットキャッチ(MC-JM50)×1個、ASナット(AS-10M4)×2個、六角穴付ボルト(M4×14)×2個、マグネットキャッチ受座(AS-68)×1個
クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥2,598~税込¥2,858~1セット3日以内出荷から4日以内出荷取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など
クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など材質(本体)ポリアセタール、(磁石)ネオジウム色グレー推奨ねじ呼び4タッピンねじ(トラスまたはバインド)またはM4ねじRoHS指令(10物質対応)対応