カテゴリ

  • 機構部品(49)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • BIGM(丸山製作所)(137)
  • Qlight(52)
  • NTN(エヌティーエヌ)(17)
  • PISCO(ピスコ)(13)
  • カツイチ(10)
  • エスコ(8)
  • KTC(8)
  • 岡田装飾金物(7)
  • 三菱マテリアル(6)
  • 近藤製作所(6)
  • ASUS(エイスース)(6)
  • ヨシカワ(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(5)
  • CKD(4)
  • 第一計器(4)
  • 椿本チエイン(4)
  • NOK(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as-030」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーナーキャップAS-C型 LAMP(スガツネ工業)コーナーキャップAS-C型LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
コーナーキャップは樹脂製で丸みをもたせているため、ケガや製品に傷をつける心配がなく、アルミフレームの角が美しく収まります。1箇所のねじを締め付けるだけで簡単に取り付けできます。接着剤や両面テープでの固定もできます。
用途1本溝用材質ポリアミドブラック
アルミフレーム用フックAS-HK100型 LAMP(スガツネ工業)アルミフレーム用フックAS-HK100型LAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
アルミフレームへ取り付け可能なフックです。ねじ固定が可能です。引っ掛けて使用することもできます。
用途工場、製造ライン材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨推奨ねじM5皿ねじ耐荷重N(kgf)100(10.2)RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル用ブラケット AS-H30 LAMP(スガツネ工業)ハンドル用ブラケット AS-H30LAMP(スガツネ工業)
419税込461
1個
当日出荷
裏止めタイプのハンドルをアルミフレームの表側から取り付けるための座金です。ASナットを使用して取り付けます。溝幅6 mmのアルミフレームに取り付ける場合はナットを別途ご用意ください。
トラスコ品番759-0261材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)13種類関連部品仕上光沢バレル研磨適合幅(mm)(アルミフレーム溝)8、10
ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/0SS ASセット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/0SS ASセットLAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
アルミサポート LAMP(スガツネ工業)アルミサポートLAMP(スガツネ工業)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。軸は長短あり、差し替える事により、組立(吊りこみ)しやすくなります。
用途半導体製造関連、アルミフレーム、住設など
ダンパーヒンジ HG-JHW型 ASセット LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ HG-JHW型 ASセットLAMP(スガツネ工業)
6,898税込7,588特価
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
スイッチ付マグネットキャッチ SMC型 ASセット LAMP(スガツネ工業)スイッチ付マグネットキャッチ SMC型 ASセットLAMP(スガツネ工業)
4,298税込4,728特価
1セット
当日出荷から4日以内出荷
リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。
付属品吸着板、バックプレート
クリーンマグネットキャッチ MC-JM45 ASセット LAMP(スガツネ工業)クリーンマグネットキャッチ MC-JM45 ASセットLAMP(スガツネ工業)
2,598税込2,858
1セット
4日以内出荷
マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など
コーナーキャップAS-C型 ASセット LAMP(スガツネ工業)コーナーキャップAS-C型 ASセットLAMP(スガツネ工業)
479税込527
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
AS-C型をアルミフレームに取り付けるためのセットです。コーナーキャップは樹脂製で丸みをもたせているため、ケガや製品に傷をつける心配がなく、アルミフレームの角が美しく収まります。1箇所のねじを締め付けるだけで簡単に取り付けできます。接着剤や両面テープでの固定もできます。
ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/8SS ASセット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/8SS ASセットLAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
平行極薄型マグネットキャッチ MC-159 ASセット LAMP(スガツネ工業)平行極薄型マグネットキャッチ MC-159 ASセットLAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
厚み2.6 mmの極薄型サイズです。
ステンレス鋼製 パネル固定中間ブラケット ASセット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 パネル固定中間ブラケット ASセットLAMP(スガツネ工業)
959税込1,055
1セット
4日以内出荷
AS-PTBをアルミフレームに取り付けるためのセットです。アルミフレームにパネルを取り付ける場合、パネルのばたつきを防止するために使用するブラケットです。ジョイントシステムPJ型ねじ穴付タイプ専用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンヒンジ HG-CV型 ASセット LAMP(スガツネ工業)クリーンヒンジ HG-CV型 ASセットLAMP(スガツネ工業)
3,198税込3,518
1セット
4日以内出荷
摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。精密タイプはヒンジの羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
ステンレス鋼製多段階ステー L-FS350A ASセット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製多段階ステー L-FS350A ASセットLAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷から17日以内出荷
扉を多段階でロックするステーです。任意の位置で操作部をスライドさせると、伸長方向と収縮方向を同時にロックします。LB-350Aと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別ができます。
ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-1216型(左用) ASセット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-1216型(左用) ASセットLAMP(スガツネ工業)
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
左右区別
ステンレス鋼製 丸棒取手 H-75-C型 ASセット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 丸棒取手 H-75-C型 ASセットLAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
用途アルミフレーム取付用
ステンレス鋼製 内掛け BLL型 ASセット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 内掛け BLL型 ASセットLAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)
クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G ASセット LAMP(スガツネ工業)クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G ASセットLAMP(スガツネ工業)
2,698税込2,968
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など
ソフトダウンステー NSDX-10RK 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-10RK 右用 ASセットLAMP(スガツネ工業)
6,898税込7,588
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 右用 ASセットLAMP(スガツネ工業)
5,098税込5,608
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 左用 ASセットLAMP(スガツネ工業)
5,098税込5,608
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 左用 ASセットLAMP(スガツネ工業)
5,098税込5,608
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ステンレス鋼製 平行小型マグネットキャッチ MC-YN-005 ASセット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 平行小型マグネットキャッチ MC-YN-005 ASセットLAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
用途食品機器、厨房機器
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 右用 ASセットLAMP(スガツネ工業)
5,098税込5,608
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ソフトダウンステー NSDX-10LK 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-10LK 左用 ASセットLAMP(スガツネ工業)
6,898税込7,588
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-1216型(右用) ASセット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-1216型(右用) ASセットLAMP(スガツネ工業)
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
左右区別
カムロックファスナーアルミフレーム取付セットAS-255F LAMP(スガツネ工業)カムロックファスナーアルミフレーム取付セットAS-255FLAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1セット
4日以内出荷
アルミフレーム取付用のブラケット、取付ねじ、ASナットのセット品です。
プラグ:ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
バランス調整式パワーアシストヒンジ アルミフレーム取付用セット LAMP(スガツネ工業)バランス調整式パワーアシストヒンジ アルミフレーム取付用セットLAMP(スガツネ工業)
42,980税込47,278
1セット
4日以内出荷
バランス調整式パワーアシストヒンジ HG-PA300-15をアルミフレームに取り付けるためのセットです。 スプリングの反力により、重い蓋・装置カバーを軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。 バランス調整機能により従来のパワーアシストヒンジよりも、対応できる範囲が広がりました。 閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。 トルクはトルク調整ねじを回すことで調整できます(±10 %)。 樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
用途アルミフレームを使用する工場設備、半導体製造現場、など適合フレーム溝幅8構成部品パワーアシストヒンジHG-PA30-015:1ヶブラケットA-SHG-PA300:3ヶASナットA-S8M5:12ヶばね座金・平座金組込六角穴付ボルトM5×12:20ヶ六角穴付ボルトM5×6:2ヶ
ダンパーヒンジ HG-JH型 ASセット LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ HG-JH型 ASセットLAMP(スガツネ工業)
8,798税込9,678
1セット
4日以内出荷
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだダンパーヒンジです。開き方向の動きがスムーズです。キャップが取り外し可能なので、左右どちらにでも使用できます。左用…軸を反時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。 右用…軸を時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。
用途衝撃を避けたい閉止特性が必要な各種筐体の上蓋・上カバーなど。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
センターヒンジ CH-75型 ASセット LAMP(スガツネ工業)センターヒンジ CH-75型 ASセットLAMP(スガツネ工業)
3,198税込3,518
1セット
4日以内出荷
開閉時のキャッチ機能付です。全開時の衝撃や思わぬ外力を吸収するブリージング(クッション)機能付です。脱着式ヒンジピンの採用により扉の吊込みが楽にできます。
キャッチ付 ガラス丁番 GHC34-8型 ASセット LAMP(スガツネ工業)キャッチ付 ガラス丁番 GHC34-8型 ASセットLAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷
ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー LSP-270B ASセット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー LSP-270B ASセットLAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1セット
4日以内出荷
扉を全開状態でロックするステーです。つまみを引くと解除します。L-195B、L-270Bと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別が可能です。
ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-0812型(左用) ASセット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-0812型(左用) ASセットLAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷
左右区別
クリーンヒンジ HG-CV-65N型 ASセット LAMP(スガツネ工業)クリーンヒンジ HG-CV-65N型 ASセットLAMP(スガツネ工業)
3,398税込3,738
1セット
4日以内出荷
摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の磨耗がないため金属粉が飛散しません。抜き差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。
用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
ソフトダウンステー NSDX-20RK 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー NSDX-20RK 右用 ASセットLAMP(スガツネ工業)
6,198税込6,818
1セット
4日以内出荷
ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
カムロックファスナー アウトセット大型タイプ用 アルミフレーム取付セット(カムロックファスナー別売) LAMP(スガツネ工業)カムロックファスナー アウトセット大型タイプ用 アルミフレーム取付セット(カムロックファスナー別売)LAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1セット
4日以内出荷
アルミフレームにアウトセットで、大型のカムロックファスナーを取り付けるためのセットです。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。特殊な工具は必要ありません。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。カムロックファスナーは別売です。
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型 ASセット LAMP(スガツネ工業)アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型 ASセットLAMP(スガツネ工業)
3,500税込3,850
1セット
4日以内出荷
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 左用 ASセットLAMP(スガツネ工業)
5,098税込5,608
1セット
4日以内出荷
ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ステンレス鋼製 重量扉用フラップステー LB-350A ASセット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 重量扉用フラップステー LB-350A ASセットLAMP(スガツネ工業)
6,698税込7,368
1セット
4日以内出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-0812型(右用) ASセット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-0812型(右用) ASセットLAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷から9日以内出荷
左右区別