カテゴリ

  • 機構部品(5)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • 伊東電機(98)
  • SMC(91)
  • BIGM(丸山製作所)(14)
  • ホンダ(13)
  • SPARKFUN(11)
  • 富士電機(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • CKD(4)
  • ミドリ安全(4)
  • 空研(4)
  • brembo(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
  • 修理(3)
  • Vesrah(3)
  • オーツカ(3)
  • SWITCHCRAFT(3)
  • omron(オムロン)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as-05a」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製多段階ステー L-FS350A ASセット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製多段階ステー L-FS350A ASセットLAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷から17日以内出荷
扉を多段階でロックするステーです。任意の位置で操作部をスライドさせると、伸長方向と収縮方向を同時にロックします。LB-350Aと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別ができます。
バランス調整式パワーアシストヒンジ アルミフレーム取付用セット LAMP(スガツネ工業)バランス調整式パワーアシストヒンジ アルミフレーム取付用セットLAMP(スガツネ工業)
42,980税込47,278
1セット
4日以内出荷
バランス調整式パワーアシストヒンジ HG-PA300-15をアルミフレームに取り付けるためのセットです。 スプリングの反力により、重い蓋・装置カバーを軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。 バランス調整機能により従来のパワーアシストヒンジよりも、対応できる範囲が広がりました。 閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。 トルクはトルク調整ねじを回すことで調整できます(±10 %)。 樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
用途アルミフレームを使用する工場設備、半導体製造現場、など適合フレーム溝幅8構成部品パワーアシストヒンジHG-PA30-015:1ヶブラケットA-SHG-PA300:3ヶASナットA-S8M5:12ヶばね座金・平座金組込六角穴付ボルトM5×12:20ヶ六角穴付ボルトM5×6:2ヶ
ダンパーヒンジ HG-JH型 ASセット LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ HG-JH型 ASセットLAMP(スガツネ工業)
8,798税込9,678
1セット
4日以内出荷
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだダンパーヒンジです。開き方向の動きがスムーズです。キャップが取り外し可能なので、左右どちらにでも使用できます。左用…軸を反時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。 右用…軸を時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。
用途衝撃を避けたい閉止特性が必要な各種筐体の上蓋・上カバーなど。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
NSDX AS対応ブラケット AS-NSDX型 LAMP(スガツネ工業)NSDX AS対応ブラケット AS-NSDX型LAMP(スガツネ工業)
659税込725
1個
4日以内出荷
ソフトダウンステーNSDX型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。ASナットを使用して取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)付属品AS-NSDX-A:十字穴付トラス小ねじM4×5(ステンレス鋼) AS-NSDX-B:なし仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
ステンレス鋼製 重量扉用フラップステー LB-350A ASセット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 重量扉用フラップステー LB-350A ASセットLAMP(スガツネ工業)
6,698税込7,368
1セット
4日以内出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
蝶番・ヒンジカテゴリ