カテゴリ
- 機構部品(52)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(501)
- CKD(83)
- コガネイ(34)
- 日東工器(33)
- エスコ(29)
- オカムラ(岡村製作所)(27)
- Altrider (アルトライダー)(26)
- ASUS(エイスース)(24)
- イスカル(21)
- 潤工社(20)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
- 三立電器工業(19)
- メディアカバーマーケット(19)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- PISCO(ピスコ)(17)
- キャニオン(15)
- QNAP(15)
- STAHLWILLE(スタビレー)(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「as-4」の検索結果
特価

ステンレス鋼製スライドコートハンガー
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷スペースを有効活用できる、ステンレス鋼製のスライド式のコートハンガーです。スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに可動します。付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS430)材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン寸法H(mm)95仕上ヘアライン仕上最大吊下荷重(N)49
(120040685)AS-8M4ステンレス鋼製ASナット
LAMP(スガツネ工業)¥219税込¥2411個4日以内出荷インセット・かぶせ仕様の両方に対応できます。片側扉を操作すると、2枚の扉が連動して上下に開閉します。上下扉は任意の位置で止められます。レールは厚さ16mmと非常に薄く、内部のスペースを有効に活用できます。レールは、掘込加工不要でキャビネット内側へ直付けできます。用途アルミフレーム。トラスコ品番824-6763材質ステンレス鋼製(SUS316)適合溝幅(mm)8締付トルク(N・m)3(30.6kgf・cm)~5.4(55.1kgf・cm)RoHS指令(10物質対応)対応
(120040684)AS-6M4ステンレス鋼製ASナット
LAMP(スガツネ工業)¥219税込¥2411個4日以内出荷インセット・かぶせ仕様の両方に対応できます。片側扉を操作すると、2枚の扉が連動して上下に開閉します。上下扉は任意の位置で止められます。レールは厚さ16mmと非常に薄く、内部のスペースを有効に活用できます。レールは、掘込加工不要でキャビネット内側へ直付けできます。用途アルミフレーム。トラスコ品番752-5656材質ステンレス鋼製(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TAS型
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷メーカー4万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。両羽根ともL字のブラケットです。用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)種類特殊形状仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
超重量用ステンレス鋼製アジャスター
LAMP(スガツネ工業)¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷焼き付き(かじり)防止処理を施しています。約40°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合も水平に保ちます。また、荷重が分散するため耐久性に優れます。ねじ部は台形ねじです。Tr42からTr60までをご用意しました。受注対応で鋼製もご用意できます(最低ロット10ヶ)。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)付加機能焼き付き(かじり)防止RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼(SUS316)製 ASナット
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から4日以内出荷アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能です。ねじのゆるみ止めコーティング付きです。ナットは、溝の中で空回りせず確実にアルミフレームと金物を固定します。各社アルミフレームに幅広く使用できます。材質ステンレス鋼(SUS316)タイプ後付けタイプ仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-45F
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷MC-JM-45をアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)39種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ガラス丁番
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から4日以内出荷ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。用途ガラス・アクリルを使用した扉、各種ショーケース等形状通常型種類ガラス蝶番
アルミサポート
LAMP(スガツネ工業)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から4日以内出荷摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。軸は長短あり、差し替える事により、組立(吊りこみ)しやすくなります。用途半導体製造関連、アルミフレーム、住設など
ダンパーヒンジ HG-JHW型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥6,998~税込¥7,698~1セット当日出荷から4日以内出荷ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。用途各種筐体の上蓋・上カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-45D
LAMP(スガツネ工業)¥499税込¥5491個当日出荷MC-JM-45をアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)32種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ付マグネットキャッチ SMC型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷から4日以内出荷リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。付属品吸着板、バックプレート
クリーンマグネットキャッチ MC-JM45 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥2,598~税込¥2,858~1セット3日以内出荷から4日以内出荷マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。用途洗浄機、厨房機器など
ソフトダウンステー NSDX-35LK 左用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥6,798税込¥7,4781セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 右用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別右
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 左用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 左用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 右用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別右
ソフトダウンステー NSDX-35RK 右用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥6,298税込¥6,9281セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別右
ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー LSP-195B ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥3,798税込¥4,1781セット3日以内出荷から4日以内出荷扉を全開状態でロックするステーです。つまみを引くと解除します。L-195B、L-270Bと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別が可能です。
ソフトダウンステー NSDX-10LK 左用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥6,898税込¥7,5881セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左
ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥6,198税込¥6,8181セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左
ソフトダウンステー NSDX-10RK 右用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥6,898税込¥7,5881セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別右
ステンレス鋼製 内掛け BLL型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1セット3日以内出荷から4日以内出荷ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)
ステンレス鋼製 平行小型マグネットキャッチ MC-YN-005 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥1,598~税込¥1,758~1セット3日以内出荷から4日以内出荷センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。用途食品機器、厨房機器
クリーンマグネットキャッチ MC-JM50 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581セット3日以内出荷から4日以内出荷マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。クリーンルームには、受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。用途洗浄機、厨房機器など適合(アルミフレーム)40×40mm、溝幅10mmセット内容マグネットキャッチ(MC-JM50)×1個、ASナット(AS-10M4)×2個、六角穴付ボルト(M4×14)×2個、マグネットキャッチ受座(AS-68)×1個
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 左用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 右用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別右
ステンレス鋼製 パネル固定中間ブラケット ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥959~税込¥1,055~1セット3日以内出荷から4日以内出荷AS-PTBをアルミフレームに取り付けるためのセットです。アルミフレームにパネルを取り付ける場合、パネルのばたつきを防止するために使用するブラケットです。ジョイントシステムPJ型ねじ穴付タイプ専用です。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製多段階ステー L-FS350A ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981セット3日以内出荷から17日以内出荷扉を多段階でロックするステーです。任意の位置で操作部をスライドさせると、伸長方向と収縮方向を同時にロックします。LB-350Aと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別ができます。
クリーンヒンジ HG-CV型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1セット3日以内出荷から4日以内出荷摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。精密タイプはヒンジの羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥3,500~税込¥3,850~1セット3日以内出荷から4日以内出荷アルミフレームの取付溝にぴったり合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の摩擦がないため金属粉の飛散を防ぎます。
クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥2,598~税込¥2,858~1セット3日以内出荷から4日以内出荷取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など
ASセットアルミフレーム取付用(ヒンジ別売)
LAMP(スガツネ工業)¥2,198税込¥2,4181セット3日以内出荷から4日以内出荷ソフトクローズヒンジ HG-JV65-S型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットセットになります。(セット内容:取付ねじ・ASナット・ブラケット)