カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 電気材料(1)
  • 医療(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • ユニファイブ(2)
  • 共立電子産業(2)
  • SMC(1)
  • ELPA(1)
  • SUS(エスユーエス)(1)
  • ノア[照明](1)
  • ブロードウォッチ(1)
  • ワンダーキット(1)
  • ダイヤトレンド(1)
  • LINKMAN(1)
  • 新鋭(1)
  • bitstrong(ビットストロング)(1)
  • カナテクス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ats050t-a240」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDタフライト 専用コード・ACアダプター LAMP(スガツネ工業)

    LEDタフライト 専用コード・ACアダプター

    LAMP(スガツネ工業)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    LEDタフライト24V用ACアダプターです。AC100VをDC24Vへ変換します。
    用途LEDタフライト専用アダプター。トラスコ品番217-8417質量(g)200種類ACアダプター
  • 分岐ボックス LAMP(スガツネ工業)

    分岐ボックス

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    ACアダプターとLED照明を接続するための分岐ボックスです。接続口は12ヶあります。
    材質ポリカーボネート(PC)ホワイト質量(g)30本体寸法(cm)W7×H1.65×D3.1
  • LED照明 LAMP(スガツネ工業)

    LED照明

    LAMP(スガツネ工業)
    309税込340
    1個
    4日以内出荷
  • 埋込充電用USBコンセント USB-TWIN型 LAMP(スガツネ工業)

    埋込充電用USBコンセント USB-TWIN型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    掘込深さが19 mmのため、コンパクトです。
    出力電流(A)合計2.1出力電圧(V)DC5最大電力(W)15コネクタ形状Type-Aメス材質ポリカーボネート(PC)付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×16質量(g)50ポート数2
  • DCコネクター付プッシュOFFスイッチ LAMP(スガツネ工業)

    DCコネクター付プッシュOFFスイッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    家具や什器などに組み込むための埋込スイッチです。扉で操作できるスイッチです。開閉によって家具内の照明を点灯、消灯できます。別売品の分岐ボックス BNK-12-5KとACアダプター ATS024T-A240、ATS050T-A240、ATS065TS-A240を簡単に接続できます。
    長さ(mm)634.9幅(mm)15電源(V)DC24コード長さ(mm)300
  • コネクター付小型スイッチ SL-SW1-DC24 LAMP(スガツネ工業)

    コネクター付小型スイッチ SL-SW1-DC24

    LAMP(スガツネ工業)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    家具や什器などに組み込むための埋込型スイッチです。コンパクトなデザインで、キャビネットなどに目立たず取り付けできます。別売品のLED照明用分岐ボックス BNK-12-HとACアダプター ATS024T-A240、ATS050T-A240、ATS065TS-A240を簡単に接続できます。
  • LEDスリムライト SL-RU2-100型 丸形埋込タイプ LAMP(スガツネ工業)

    LEDスリムライト SL-RU2-100型 丸形埋込タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    埋込深さわずか15 mmの薄型設計です。埋込穴にも貫通穴にも取り付けでき、板ばねを使ったワンタッチ取付タイプです。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
    用途ショーケース、キャビネット、キッチン仕様丸型PSEマークを取得しています。付属品AC100 V用電源プラグ材質(ハウジング)アルミニウム合金、(フタ、レンズ)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-周波数(Hz)50/60定格電圧AC100V定格消費電力(W)4.5仕上(ハウジング)焼付塗装、(レンズ、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-照射角40°