カテゴリ
- 機構部品(3)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(1)
- SMC(57)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- アルインコ(13)
- ミドリ安全(5)
- ノーリツ(5)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(5)
- CKD(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(3)
- アソー(2)
- omron(オムロン)(2)
- DBLTACT(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- SP忠男(2)
- AUTONICS(オートニクス)(2)
- ゴールドメダル(2)
- ブルー(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「bl-03s」の検索結果

オリンピアステー
LAMP(スガツネ工業)¥9,098税込¥10,0081セット3日以内出荷から4日以内出荷スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。蓋が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。0RoHS指令(10物質対応)対応
ラプコンドアダンパー用受座スペーサー LDD-S-P型
LAMP(スガツネ工業)¥159税込¥1751個3日以内出荷から4日以内出荷ラプコンドアダンパー LDD-S型用の受座スペーサーです。段差のあるドアにLDD-S型を取り付ける際に使用します。スペーサーを2枚組み合わせて使用でき、4、5、6 mmの段差に対応します。本品を付けたまま、LDD-S型の受座を上下、左右に位置調整ができます。材質ABS樹脂色ブラック種類その他RoHS指令(10物質対応)対応
オリンピアステー
LAMP(スガツネ工業)¥9,398税込¥10,3381セット4日以内出荷0。スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。蓋が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。RoHS指令(10物質対応)対応
モニターアーム
LAMP(スガツネ工業)¥72,980~税込¥80,278~1個4日以内出荷アームの剛性が高いため、タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(微振動によりON・OFFを繰り返す誤動作)が起きづらい仕様です。 チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。 補助ロックのレバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。 万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。 ワンタッチで着脱できます。 タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(微振動によりON・OFFを繰り返す誤動作)が起きづらい仕様です。用途工作機械、OA機器、医療機器用液晶モニターなど付属品結束バンド適合モニターサイズ12~ 23インチ(約10 kgまで)RoHS指令(10物質対応)対応対応VESA規格穴ピッチ:75×75mm、100×100mm