カテゴリ
- 機構部品(13)
- 建材・エクステリア(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(2)
- ツヨロン(藤井電工)(51)
- マキタ(41)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(31)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(24)
- 日本製線(23)
- DST(大同端子製造)(19)
- 東洋技研(19)
- ノーリツ(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- 三菱電機(16)
- ゼブラ(12)
- omron(オムロン)(11)
- CKD(11)
- 興研(9)
- ラフアンドロード(9)
- 東芝(8)
- PANDUIT(パンドウイット)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「bl-04」の検索結果

樹脂製コンセントプレート DMF-EP型
LAMP(スガツネ工業)¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 4口タイプです。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具仕様DMF-EP型材質ポリカーボネイト(PC)+ABS樹脂口数4口
セットアップ座金用キャップ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック当日出荷から4日以内出荷セットアップ座金 SETUP型 M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントプレート DMF-ES型
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から4日以内出荷シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 4口タイプです。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具仕様DMF-ES型
トルクヒンジ HG-TF型 ブラック仕様
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から3日以内出荷黒い筐体に自然になじむ、ブラック色仕上げのトルクヒンジです。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。グリスレスのトルクヒンジです。メーカー3万回の開閉試験をクリアしています。用途OA機器、医療機器、液晶モニター材質ブラケット・ベース・シャフト:ステンレス鋼、 プラグL・プラグR:ポリアセタール(POM)色ブラック使用温度(℃)0~ 50RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)縦使い(横開き):10(扉サイズW900×H1800×t25 2個使いピッチ990mm 3万回開閉の場合)
コンセントプレート DMFH-EA型
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷掘込仕様のコンセントプレートです。 厚み1.5 mmと薄く、取付面にすっきりと収まります。 4口タイプです。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具質量(g)21口数4口
ダンパーヒンジ HG-JHM11-1BL
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981式翌々日出荷から3日以内出荷上蓋用のコンパクトなダンパーヒンジです。 蓋を閉じる際に手を離してもゆっくり閉じ、開き方向の動きもスムーズです。 インセットタイプの側板付仕様です。 別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。 カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。 取付穴はルーターで容易に加工できます。
自開式ダンパーヒンジ HG-JHS11-2BL
LAMP(スガツネ工業)¥2,198税込¥2,4181式翌々日出荷から3日以内出荷自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。 プッシュラッチなどと併用することで、上蓋をソフトにポップアップできます。 インセットタイプの側板付仕様です。 六角棒スパナで、蓋の開き速度を調整できます。 別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。 カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。 取付穴はルーターで容易に加工できます。質量(g)56
アルミ弓形ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から4日以内出荷ブラックが新しく加わりました。センターにラインが入った流線型のハンドルです。ハンドルの高さを抑えたデザインです。抗菌塗装を施しているためハンドルを清潔に保ちます。用途医療分析装置など材質アルミニウム合金(ADC)種類裏止めハンドル仕上焼付塗装取付け方法めねじ付加機能抗菌耐荷重(N)500
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 左用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 右用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別右
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 左用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 右用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別右
モニター昇降ユニット KA-A4型
LAMP(スガツネ工業)¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から4日以内出荷スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。モニターを手動で昇降できます。付属品六角レンチ、六角穴付ボルトM4×10、六角穴付ボルトM4×12仕様chemSHERPAに対応材質鋼耐荷重(kg)モニター質量3~5トルク(N・m)(スイベル)2、(チルト)7、(ローテーション)4.5RoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)150対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 左用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 右用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別右
ダンパーヒンジ HG-JHM9S型
LAMP(スガツネ工業)¥2,598税込¥2,8581セット4日以内出荷装置の小型蓋などに最適なインセット仕様のダンパーヒンジです。両方向性ダンパーを使用しているため、上蓋用・上開き用・下開き用・下蓋用として使用できます。用途会議テーブル用配線孔の小型蓋、機械装置の小型カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)種類特殊型長さL(mm)43幅W(mm)32開き角度(度)105°RoHS指令(10物質対応)対応
ディスタンスプレート
LAMP(スガツネ工業)¥149税込¥1641個4日以内出荷ML-120型に使用するディスタンスプレートです。本体取付位置が本品1枚につき、+4mm変更できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーヒンジ HG-JHM9U型
LAMP(スガツネ工業)¥2,598税込¥2,8581セット4日以内出荷装置の小型蓋などに最適なインセット仕様のダンパーヒンジです。両方向性ダンパーを使用しているため、上蓋用・上開き用・下開き用・下蓋用として使用できます。用途会議テーブル用配線孔の小型蓋、機械装置の小型カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)種類特殊型長さL(mm)59幅W(mm)32開き角度(度)105°RoHS指令(10物質対応)対応