カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- SMC(35)
- 興研(6)
- 林製作所(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- 椿本チエイン(1)
- 三菱電機(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- 未来工業(1)
- SPG(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- 矢崎化工(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- プラス[家具](1)
- 日本トラストテクノロジー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bl-100s」の検索結果
特価

モニター回転用座金
LAMP(スガツネ工業)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から4日以内出荷モニターを回転させ、任意の位置で止められます。 モニター側の座金を本品と交換してご使用ください。 ワンタッチで着脱できます。質量(g)641トルク(N・m)回転方向:4.0±20%適合モニターサイズ12~ 23インチ(約8 kgまで)対応VESA規格穴ピッチ:75×75mm、100×100mm
モニターアーム
LAMP(スガツネ工業)¥56,980~税込¥62,678~1個4日以内出荷アームの剛性が高いため、タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(微振動によりON・OFFを繰り返す誤動作)が起きづらい仕様です。 チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。 補助ロックのレバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。 万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。 ワンタッチで着脱できます。 タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(微振動によりON・OFFを繰り返す誤動作)が起きづらい仕様です。用途工作機械、OA機器、医療機器用液晶モニターなど付属品結束バンド適合モニターサイズ12~ 23インチ(約10 kgまで)RoHS指令(10物質対応)対応対応VESA規格穴ピッチ:75×75mm、100×100mm