カテゴリ

  • 機構部品(10)
  • 建築金物(3)
  • 卓上消耗品(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(24)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(19)
  • アルインコ(14)
  • パナソニックコネクト(11)
  • 興研(10)
  • バクマ工業(10)
  • CKD(9)
  • IFANGER(9)
  • 東洋技研(8)
  • CCS(シーシーエス)(8)
  • BUFFALO(バッファロー)(7)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • マキタ(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • クローネ(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl-200」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (110051092)DFHK-BJL200-BLステンレス鋼製ビッグフック LAMP(スガツネ工業)

    (110051092)DFHK-BJL200-BLステンレス鋼製ビッグフック

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。
    用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等付属品DFHK-SJL200:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJL275、DFHK-SJL335:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げですトラスコ品番251-1141材質ステンレス鋼(SUS304)形状ロング型厚さ(mm)5色ブラック高さ(mm)200寸法L(mm)200寸法H(mm)65寸法d(mm)Φ4.5穴Φ8.5皿寸法A(mm)21寸法D(mm)21表面処理塗装/マットブラック寸法W(mm)21寸法P(mm)60取付穴数2耐荷重N(kgf)200/20吊下荷重N(kgf)200/20
  • スライドレール 3618 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 3618

    LAMP(スガツネ工業)(37件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。
    高さ(mm)36
  • ステンレスアングルハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレスアングルハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    洗練されたロングセラーのアングルハンドルです。扉の木口面に取付可能です。サテン、鏡面、ブラックの3種の仕上があります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押出ハンドルHA-NE型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ押出ハンドルHA-NE型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。 本製品とトータルコーディネートできるALH型があります。
    付属品十字穴付トラス小ねじM5×28(ステンレス鋼)材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理
  • ダンパーキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    メーカー5万回開閉試験をクリアしています。横開き扉用のダンパーキャッチです。扉をゆっくり静かに閉じることができます。本体を天板下に押し当て、製品を戸先側も側板木口面に合わせるだけで簡単に位置合わせができます。左右扉兼用です。40 kgまでの家具用扉に対応可能です(DC-200-40の場合)。受座の取付調整範囲は左右±5 mm、上下±4 mmです。
    付属品本体カバー受座本体取付ねじ3.5×30受座取付ねじ3.5×15質量(g)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • トライアングル棚受 LAMP(スガツネ工業)

    トライアングル棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    三角形の特徴的なデザインの棚受です。 取付ねじが見えにくいすっきりとしたデザインで空間に調和します。 配線ケーブルを通すスペースがあります。(対応寸法は、配線通過スペース図をご参考ください。)
    材質アルミニウム合金
  • アルミ押出ハンドルHA-FR型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ押出ハンドルHA-FR型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    面付ハンドルながら、ねじが目立ちにくいハンドルです。 先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。
    材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理推奨ねじ六角穴付ボルトM5、または十字穴付なべ小ねじM5耐荷重N(kgf)31耐荷重(N)300
  • アルミ押出ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    アルミ押出ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    先端の滑り止めや埃溜り防止など、細やかな配慮をしたデザインです。滑らかで触り心地の良い質感です。
    材質アルミニウム合金種類裏止めハンドル取付け方法めねじ耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミグリップハンドル LAMP(スガツネ工業)

    アルミグリップハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。滑らかで触り心地の良い質感です。
    材質アルミニウム合金高さ(mm)54種類裏止めハンドルグリップ径(Φmm)24仕上アルマイト処理取付け方法めねじ耐荷重(N)350RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押出ハンドルHA-BE型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ押出ハンドルHA-BE型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    握りやすく傾斜したハンドルです。 指にかかる負担が少ないグリップ形状です。
    付属品十字穴付トラス小ねじM5×28(ステンレス鋼)材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理
  • アルミグリップハンドル AGH-L型、AGH-T型 ストレートタイプ LAMP(スガツネ工業)

    アルミグリップハンドル AGH-L型、AGH-T型 ストレートタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。 。滑らかで触り心地の良い質感です。
    材質アルミニウム合金質量(g)332寸法L1(mm)224寸法L2(mm)176寸法P(mm)200仕上アルマイト処理寸法H1(mm)101寸法H2(mm)77耐荷重(N)350RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ弓形ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    アルミ弓形ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    デザイン性に優れた流線型のハンドルです。長さ違いなど別注対応可能です。
    用途鉄道車両など材質アルミニウム合金種類裏止めハンドル取付け方法めねじ耐荷重(N)490RoHS指令(10物質対応)対応面付形種類アーチ形
  • BUフォーク棚受BU200型 LAMP(スガツネ工業)

    BUフォーク棚受BU200型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
    一本脚の棚受で、幅のせまい柱など、さまざまな場所に取り付けできます。製品はパック入りです。付属ねじは本体と同色です。
  • カウンター用支柱金物 CTB65-PM90-200型 LAMP(スガツネ工業)

    カウンター用支柱金物 CTB65-PM90-200型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。 200型です。
    用途店舗カウンター等、キッチンカウンター付属品十字穴付皿タッピンねじ(M5×20)、六角穴付ボルト(M6×45)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6)仕様90° 天板裏止め仕様 PAT材質アルミニウム合金質量(g)423角度(°)90(アーム)取付け方法裏止め耐荷重(N)600取付面位置天板