カテゴリ
- 機構部品(6)
- 建築金物(4)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(74)
- アルインコ(14)
- マキタ(10)
- NTカッター(9)
- HEIDON(新東科学)(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(6)
- omron(オムロン)(5)
- 共栄プラスチック(5)
- ミドリ安全(5)
- CCS(シーシーエス)(5)
- サンドビック(4)
- BUFFALO(バッファロー)(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- エスコ(3)
- サンワサプライ(3)
- IN WIN(インウィン)(3)
- ビタントニオ(Vitantonio)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「bl-300」の検索結果
特価

スライドレール 3618
LAMP(スガツネ工業)(37件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷から7日以内出荷インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。高さ(mm)36
アルミ合金製空気孔 APK-H型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷空気孔の奥が見えにくいデザインです。 空気孔の面積が大きく通気性に優れています。
スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥5,398税込¥5,9381セット当日出荷から4日以内出荷3段引のスライドレールです。スライドレール4670のブラック仕様です。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(黒色クロメート処理)仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mmです。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。材質鋼色ブラック高さ(mm)45.5幅W(mm)12.5
ステンレスアングルハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から3日以内出荷洗練されたロングセラーのアングルハンドルです。扉の木口面に取付可能です。サテン、鏡面、ブラックの3種の仕上があります。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押出ハンドルHA-FR型
LAMP(スガツネ工業)¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷から4日以内出荷面付ハンドルながら、ねじが目立ちにくいハンドルです。 先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理推奨ねじ六角穴付ボルトM5、または十字穴付なべ小ねじM5耐荷重N(kgf)31耐荷重(N)300
アルミグリップハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から4日以内出荷断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。滑らかで触り心地の良い質感です。用途ワゴン、操作用パネル。材質アルミニウム合金高さ(mm)90種類裏止めハンドルグリップ径(Φmm)24仕上アルマイト処理取付け方法めねじ耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
ライン埋込取手HH-WS型
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から4日以内出荷シンプルなデザインのハンドルです。片側に手掛かりがあります。付属品十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)※木製扉の場合に使用材質/仕上本体:アルミニウム合金/アルマイト処理、キャップ:亜鉛合金/焼付塗装、十字穴付皿タッピンねじ2×6・十字穴付皿タッピンねじ4×10:ステンレス鋼/素地締付トルク(N・m)1.5耐荷重N(kgf)160(16)RoHS指令(10物質対応)対応
ライン埋込取手HH-WD型
LAMP(スガツネ工業)¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷から4日以内出荷シンプルなデザインのハンドルです。両側に指掛かりの突起があります。付属品十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)※木製扉の場合に使用材質/仕上本体:アルミニウム合金/アルマイト処理、キャップ:亜鉛合金/焼付塗装、十字穴付皿タッピンねじ2×6・十字穴付皿タッピンねじ4×10:ステンレス鋼/素地締付トルク(N・m)1.5耐荷重N(kgf)160(16)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押出ハンドルHA-BE型
LAMP(スガツネ工業)¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷から4日以内出荷握りやすく傾斜したハンドルです。 指にかかる負担が少ないグリップ形状です。付属品十字穴付トラス小ねじM5×28(ステンレス鋼)材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理
カウンター用支柱金物 CTB65-VM60-300型
LAMP(スガツネ工業)¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。用途店舗カウンター等、キッチンカウンター付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)、六角穴付きボルト(M6×40)、六角穴付き皿ボルト(M3×8)、六角穴付きボタンボルト(M3×8)、小径平座金(M3)、六角棒スパナ(呼び3)仕様60° 壁面面付仕様 PAT材質アルミニウム合金質量(g)930角度(°)60(アーム)取付け方法面付耐荷重(N)600取付面位置天板