カテゴリ

  • 機構部品(22)
  • 電気材料(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(2)
  • 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(2)
  • SMC(7,633)
  • ノーリツ(102)
  • TOKO(東洋計器興業)(73)
  • YAMAHA(ヤマハ)(67)
  • BIGM(丸山製作所)(57)
  • マキタ(45)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(36)
  • 三菱電機(32)
  • SIEMENS(31)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(28)
  • サンワサプライ(27)
  • MAZDA(マツダ)(25)
  • ホンダ(24)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • omron(オムロン)(20)
  • CKD(20)
  • 東洋技研(20)
  • DST(大同端子製造)(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl03」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
40件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ランプ印 十字穴付サラタッピンねじ LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 十字穴付サラタッピンねじ

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
    用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。
  • コンセントカバー LAMP(スガツネ工業)

    コンセントカバー

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    金属カバータイプが新しく加わりました。水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが樹脂タイプは7 mm、金属カバータイプは7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質PBT樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントプレート LAMP(スガツネ工業)

    コンセントプレート

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    余分な装飾を削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。ぎらつきを抑えた仕上は、幅広い空間にマッチします。ステンレス鋼製(ホワイトは鋼製)のコンセントプレートです。4口、5口タイプが新しく加わりました。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントプレート DMFH1-EA-SL LAMP(スガツネ工業)

    コンセントプレート DMFH1-EA-SL

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 ABS樹脂は難燃グレード(UL94 V-0適合)を使用しています。
  • 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-120型 LAMP(スガツネ工業)

    三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-120型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
    用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート材質(本体、ベースフレーム、アーム)亜鉛合金(ZDC)、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)ABS樹脂形状隠し丁番型幅(mm)(扉)900以下厚さ(mm)(扉)29以上高さ(mm)(扉)2400以下種類標準耐荷重294N/2ヶ、392N/3ヶ付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)120開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)29最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
  • コンセントプレート LAMP(スガツネ工業)

    コンセントプレート

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    掘込仕様のコンセントプレートです。 厚み1.5mmと薄く、取付面にスッキリと収まります。 フランジがある仕様のため、取付時に木口面が隠れます。
  • 結線済コンセント DM-A型 LAMP(スガツネ工業)

    結線済コンセント DM-A型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセントです。 コンセント差込口はほこり防止シャッター付きです。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品ケーブルクリップ(2個)、十字穴付なべタッピンねじ4×12(2本)(ケーブルクリップ用)仕様DM-A型材質樹脂使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC125定格電流(A)15定格容量(W)1500まで
  • 三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    三次元調整機能付隠し蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    メーカー5万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。
    用途家具用付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ(呼び2)掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能本体長さ(mm)70開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)19最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)600
  • バラエティーモーションヒンジHG-VH8型 LAMP(スガツネ工業)

    バラエティーモーションヒンジHG-VH8型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがトルク、スプリングのタイプがあります。
    用途小型の機器などの軽い蓋用。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)色ブラック種類平蝶番型本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°本体幅(mm)36
  • 三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    三次元調整機能付隠し蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    メーカー30万回開閉試験をクリアしています。アームストッパーと併用できます。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
    用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能|アームストッパー併用本体長さ(mm)120開き角度(度)100°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)29最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
  • 三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    三次元調整機能付隠し蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカー30万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
    用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)(8本/蝶番1ヶ)六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)160開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)36最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
  • 結線済コンセント LAMP(スガツネ工業)

    結線済コンセント

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセント・USBコンセントです。 USBコンセントはスマートフォンやタブレット端末の充電ができます。 ACコンセントの差込口はほこり防止シャッター付きです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。
    材質ユリア樹脂(UF)質量(kg)0.5種類露出コンセント使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)AC125定格電流(A)15コネクタ形状Type-Aメス出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100出力電流(A)2定格容量(W)1400まで定格出力(A)2.4
  • ダンパーヒンジ HG-JHM11-1BL LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ HG-JHM11-1BL

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,198税込¥2,418
    1式
    翌々日出荷から3日以内出荷
    上蓋用のコンパクトなダンパーヒンジです。 蓋を閉じる際に手を離してもゆっくり閉じ、開き方向の動きもスムーズです。 インセットタイプの側板付仕様です。 別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。 カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。 取付穴はルーターで容易に加工できます。
  • 天面取付ブラケット ダブルアーム仕様用 LAMP(スガツネ工業)

    天面取付ブラケット ダブルアーム仕様用

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    3日以内出荷
    モニターアームKA-A1型・KA-A2型に使用します。ダブルアーム仕様用です。増設アームKA-A1-AD2型と組み合わせてご使用ください。
    材質アルミニウム合金(ADC)/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップロック MC725型 LAMP(スガツネ工業)

    スナップロック MC725型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥389税込¥428
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    扉や蓋の開閉がワンタッチでできます。取り付けもワンタッチで簡単です。本体ごとスライドするMS725-1GR、MS725-2GRと、ボタンと一体のラッチのみがスライドするMS725-3型があります。内蔵ばねにより、手を離すと元の位置に戻ります。
    質量(g)15
  • パイプ取付ブラケット KA-A1型専用 ダブルアーム仕様用 LAMP(スガツネ工業)

    パイプ取付ブラケット KA-A1型専用 ダブルアーム仕様用

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    3日以内出荷
    モニターアームKA-A1型に使用します。ダブルアーム仕様用です。増設アームKA-A1-AD2型と組み合わせてご使用ください。
    材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼適合パイプ径(Φmm)32トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    三次元調整機能付隠し蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。耐火性規格ANSI/UL 10C、CAN/ULC-S104を取得しています(登録番号 20160430-R38588)。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
    用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ5×30(8本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)190開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)38最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
  • ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 左用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,098税込¥5,608
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左
  • ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 右用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,098税込¥5,608
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別右
  • ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 左用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,098税込¥5,608
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左
  • ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 右用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,098税込¥5,608
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別右
  • ラプコンドアダンパー用受座スペーサー LDD-S-P型 LAMP(スガツネ工業)

    ラプコンドアダンパー用受座スペーサー LDD-S-P型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥159税込¥175
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコンドアダンパー LDD-S型用の受座スペーサーです。段差のあるドアにLDD-S型を取り付ける際に使用します。スペーサーを2枚組み合わせて使用でき、4、5、6 mmの段差に対応します。本品を付けたまま、LDD-S型の受座を上下、左右に位置調整ができます。
    材質ABS樹脂色ブラック種類その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • オリンピアステー LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアステー

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。扉を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、扉から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。扉が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。天板取付で、位置出しも容易です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オリンピアステー LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアステー

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,098税込¥10,008
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。蓋が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。0
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ KA-A1型専用 ダブルアーム仕様用 LAMP(スガツネ工業)

    クランプ KA-A1型専用 ダブルアーム仕様用

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
    モニターアームKA-A1型に使用します。ダブルアーム仕様用です。増設アームKA-A1-AD2型と組み合わせてご使用ください。
    材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁取付ブラケット ダブルアーム仕様用 LAMP(スガツネ工業)

    壁取付ブラケット ダブルアーム仕様用

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    モニターアームKA-A1型・KA-A2型に使用します。ダブルアーム仕様用です。増設アームKA-A1-AD2型と組み合わせてご使用ください。
    材質アルミニウム合金(ADC)/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • タブレットアーム KA-A3型 シングルアーム仕様 LAMP(スガツネ工業)

    タブレットアーム KA-A3型 シングルアーム仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    タブレットを挟み込むように保持できます。スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブル等の配線を通せます。
    付属品スペーサー(厚さ1mm、2mm、3mm)仕様chemSHERPAに対応材質アルミニウム合金(ADC)/POM樹脂/鋼トルク(N・m)(スイベル)タブレットホルダー部:1.6、根元:1.6、(チルト)2.3、(ローテーション)1.5RoHS指令(10物質対応)対応タブレットサイズ(目安)7~10.6インチ(2kg)まで、厚さ10mm以下
  • タブレットアーム KA-A3型 ダブルアーム仕様 LAMP(スガツネ工業)

    タブレットアーム KA-A3型 ダブルアーム仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    3日以内出荷
    タブレットを挟み込むように保持できます。スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブル等の配線を通せます。
    付属品スペーサー(厚さ1mm、2mm、3mm)仕様chemSHERPAに対応材質アルミニウム合金(ADC)/POM樹脂/鋼トルク(N・m)(スイベル)タブレットホルダー部:1.6、中間:0.5、根元:1.6、(チルト)2.3、(ローテーション)1.5RoHS指令(10物質対応)対応タブレットサイズ(目安)7~10.6インチ(2kg)まで、厚さ10mm以下
  • ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 左用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,098税込¥5,608
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左
  • ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 右用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,098税込¥5,608
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別右
  • 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-H120-36型 LAMP(スガツネ工業)

    三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-H120-36型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    36 mmの扉にセンター取付できます。(左右勝手なし) コンパクトながら2ヶで50 kgの扉を吊ることができます。 掘込深さが浅く(21 mm)、扉や枠の掘込加工が簡単です。 丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、簡単に吊り込めます。 三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。
    用途住宅室内扉仕様36mm扉厚 センター取付対応 PAT材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/サチライトクロムめっき付加機能三次元調整機能、分割機能、仮止め機能開き角度(度)180
  • 三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    三次元調整機能付隠し蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    メーカー5万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。
    用途家具・ショーケース用付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ(呼び2)掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)形状隠し丁番型種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能本体長さ(mm)90開き角度(度)180°最小扉厚(mm)23最大扉高さ(mm)1500最大扉幅(mm)600
  • オリンピアステー LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアステー

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,398税込¥10,338
    1セット
    4日以内出荷
    0。スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。蓋が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込充電用USBコンセント DM2-CA3型 LAMP(スガツネ工業)

    埋込充電用USBコンセント DM2-CA3型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    4日以内出荷
    スマートフォンやタブレット端末の急速充電ができる、充電専用USBコンセントです。 上側の差し込み口は、USB Type-C(TM)に対応しています。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100出力電流(A)3.0(1ポート最大/Type-C)、2.4(1ポート最大/Type-A)差込口2
  • モニターアーム LAMP(スガツネ工業)

    モニターアーム

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1個
    4日以内出荷
    アームの剛性が高いため、タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(微振動によりON・OFFを繰り返す誤動作)が起きづらい仕様です。 チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。 補助ロックのレバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。 万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。 ワンタッチで着脱できます。 タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(微振動によりON・OFFを繰り返す誤動作)が起きづらい仕様です。
    用途工作機械、OA機器、医療機器用液晶モニターなど付属品結束バンド適合モニターサイズ12~ 23インチ(約10 kgまで)RoHS指令(10物質対応)対応対応VESA規格穴ピッチ:75×75mm、100×100mm
  • HES3D-90型用ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    HES3D-90型用ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    隠し丁番HES3D-90型を簡単に取り付けできます(天板厚30mm以上)。小口の段掘り加工が困難な場合に最適です。
    付属品十字穴付皿小ねじM4×15適合ヒンジ:HES3D-90型材質亜鉛合金(ZDC)色ブラック仕上焼付塗装
  • ガラス扉用ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    ガラス扉用ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    HES3D-120型 用のガラス扉用ブラケットです。 シルバー、ゴールドはブラケットと同じ仕上げのねじカバーが付属しています。ブラックはヒンジ本体付属のカバーをご使用ください。
    付属品六角穴付皿ボルトM5×14、十字穴付皿小ねじM5×14、六角棒スパナ呼び3材質(本体)亜鉛合金(ZDC)ガラス厚(mm)6~ 8
  • ガラス専用ブラケット HES3D-G90BKT型 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス専用ブラケット HES3D-G90BKT型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    HES3D-90型用のガラス扉用ブラケットです。縦長でスタイリッシュなデザインです。シルバー、ゴールドはブラケットと同じ仕上げのねじカバーが付属しています。ブラックはヒンジ本体付属のカバーをご使用ください。
    用途家具・ショーケース用付属品六角穴付皿ボルトM5×12 十字穴付皿小ねじM4×12六角棒スパナ呼び3材質亜鉛合金(ZDC)形状隠し丁番型種類関連部品付加機能三次元調整機能ガラス厚(mm)5~6
  • 三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    三次元調整機能付隠し蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    アームが長いため、扉と枠に段差がある納まりや厚扉でも開閉できます。
    付属品十字穴付皿タッピンねじ5×30(8本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼、六角棒スパナ呼び4、掘込加工テンプレート材質本体:亜鉛合金(ZDC)、ベースフレーム:亜鉛合金(ZDC)、アーム:アルミニウム合金、 回転軸:ステンレス鋼、ねじカバー(扉側・枠側 各2枚):ABS樹脂耐荷重(N/ペア)981適合扉高さ(mm)2440以下適合扉厚(mm)42以上耐荷重(N)3ヶ:1230開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)915以下
  • スイッチ・コンセントプレート クールメタルシリーズ 3連 LAMP(スガツネ工業)

    スイッチ・コンセントプレート クールメタルシリーズ 3連

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5セット内容プレート、専用取付ブラケット(2個)、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本)材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)175種類スイッチ・コンセントプレート外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)166×120×7.2