カテゴリ
- 機構部品(8)
- 建築金物(3)
- 物流用品(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(5)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(15)
- ALBA(アルバ)(15)
- BIGM(丸山製作所)(53)
- BUFFALO(バッファロー)(35)
- MAZDA(マツダ)(14)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(63)
- SMC(3,830)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(37)
- YAMAHA(ヤマハ)(293)
- ウカイ(岐阜産研工業)(20)
- エスコ(36)
- サンワサプライ(24)
- スマートバリュー(22)
- プライタ(20)
- マキタ(86)
- 三菱電機(20)
- 東洋技研(20)
- 潤工社(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「bl10」の検索結果
特価

ステンレス鋼製 丸棒取手
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷握り部分が傾斜し、握り易い形状です。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)84質量(g)130種類取手・引手ねじ径M6グリップ径(Φmm)9仕上鏡面バフ研磨取付け方法おねじ取付穴深さ(mm)17U字形種類ストレート面付形種類U字形
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型(2本使い用)
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から4日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。用途2本使い用付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15材質ABS樹脂/鋼仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂、鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
埋込マグネットキャッチ IN型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷埋め込むため、表面にでるのは樹脂だけとなりすっきりとした外観です。材質(本体)ポリプロピレン板厚(mm)4.5以上(推奨)材質(磁石)強力磁石
コンパクトソフトダウンステー
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から4日以内出荷メーカー4万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。木口面にユニットを合わせてねじ止めするだけで簡単に施工できます。(一軸蝶番、ドロップ蝶番の場合)。扉を閉じる際は、ダンパーの抵抗がなくなりアシストも働くため、軽く操作できます。(機種MHのみ)。キャビネット底面に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースを少なくできます。ガラス扉も対応可能です。付属品取付座金座金カバーバインド小ねじM4×4(本体・座金連結用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×30(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質PC/ABS樹脂質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
PLNキャスター
LAMP(スガツネ工業)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から5日以内出荷車輪中央が中空のユニークなデザインキャスターです。滑らかな曲線とブラックまたはクロムめっきがより存在感をアピールします。スチールボールベアリングにより、耐荷重と回転の滑らかさが向上しました。材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)203材質(車輪)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)14取付け方法ねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応車輪数単輪
シューシャインペーパーフック
LAMP(スガツネ工業)¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷から4日以内出荷ホテルなどでご使用いただける細身のフックです。穴径の小さなシューシャインペーパーや靴べら、洋服ブラシなどを掛けられます。衣服が引っかかりにくいストレート形状です。スワロフスキー┣sup┫┣/sup┫・クリスタルのきらびやかな輝きを大胆に融合したタイプもあります。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×30色マットブラック種類標準奥行(mm)40仕上クロメート処理/マットブラック取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)58
ガラス用棚受
LAMP(スガツネ工業)¥259税込¥2851個3日以内出荷から4日以内出荷ワンタッチでガラス棚を固定できる棚受です。特殊な樹脂製パッキンにより滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプにはΦ5、Φ3穴用があります。黒ニッケルめっきが新しく加わりました。
セルフクローズステー HDS-10S型 2本使い用
LAMP(スガツネ工業)¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷から7日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。途中から手を離しても自動で閉まるステーです。ラプコン機構により、ゆっくり閉まります。扉を全閉全開状態で保持するキャッチを組み込んでいるため、作業中に扉が上がってしまうことがありません。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 左用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 右用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別右
クリーンマグネットキャッチ MC-JM50 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581セット3日以内出荷から4日以内出荷マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。クリーンルームには、受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。用途洗浄機、厨房機器など適合(アルミフレーム)40×40mm、溝幅10mmセット内容マグネットキャッチ(MC-JM50)×1個、ASナット(AS-10M4)×2個、六角穴付ボルト(M4×14)×2個、マグネットキャッチ受座(AS-68)×1個
ソフトダウンステーアルミフレーム取付用セットHDS-10型
LAMP(スガツネ工業)¥5,398税込¥5,9381セット4日以内出荷ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金、十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15RoHS指令(10物質対応)対応