カテゴリ
- 機構部品(2)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- 三桂製作所(11)
- MAD MAX(マッドマックス)(10)
- 大阪魂(7)
- IDEC(和泉電気)(4)
- エスコ(4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- 河淳(4)
- 美和ロック(4)
- ケミカルスクリュー(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- アルゴファイルジャパン(3)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3)
- ボーセイ(3)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- KITZ(キッツ)(2)
- 佐藤計量器製作所(2)
- サンドビック(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「bm-32」の検索結果

面打ボールキャスター BM型
LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷面付のボールキャスターです。材質(本体)鋼(SPCC)仕上(本体)黄銅めっき、(ボール)素地磨きRoHS指令(10物質対応)対応
マグナロックM32型 ガラス扉用ブラケット GB-M32
LAMP(スガツネ工業)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷マグナロックM32型(M32-M、BM、FM、FBM)のストライクプレート(付属品)をガラス扉に取り付けるためのブラケットです。 ガラス加工不要です。 ガラス扉に挟み固定するだけで簡単に取り付けできます。 そのため新築・改築問わず施工費を抑えられます。 適用ガラス厚:5+5mmまたは6+6mm強化合わせガラスです。トラスコ品番225-0198質量(g)3020
マグナロック M32型
LAMP(スガツネ工業)¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から13日以内出荷防水・防塵仕様です。マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。DC12 V/24 Vどちらの電圧にも対応できます。標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM)、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM)の3タイプがあります。側面取付タイプと正面取付タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)使用温度範囲(℃)-40~60