カテゴリ

  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • BXカネシン(1)
  • 八幡ねじ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bss-240」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B-BSS型(ばね入り)ステンレス 丸落し LAMP(スガツネ工業)B-BSS型(ばね入り)ステンレス 丸落しLAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質/仕上1.本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ2.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ3.落し棒:ステンレス鋼(SUS304)4.つまみ:ステンレス鋼(SUS304)5.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)タイプ丸落し寸法H(mm)20寸法B(mm)33寸法L2(mm)30仕上ヘアライン仕上寸法P1(mm)20.5寸法P2(mm)13寸法P6(mm)20
ステンレス鋼製 丸落し BSS3型(バネ入り) LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 丸落し BSS3型(バネ入り)LAMP(スガツネ工業)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
落し棒が長く、段階調節できるためよりしっかりと施錠できます。落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼製)質量(g)320仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
建具金物カテゴリ