カテゴリ
- 機構部品(7)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- SMC(83)
- MAZDA(マツダ)(77)
- メディアカバーマーケット(57)
- 七星科学研究所(13)
- 弘進ゴム(12)
- イトーキ(9)
- omron(オムロン)(8)
- 黒田精工(8)
- KEMET(8)
- アイセル(6)
- サカエ(6)
- NOK(6)
- 三木プーリ(5)
- ISEKI(5)
- エスコ(4)
- 栃木屋(4)
- RS PRO(4)
- onsemi(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「c245」の検索結果

締付円盤用シャフト KD-601型
LAMP(スガツネ工業)¥67税込¥741個当日出荷KD-703用のシャフトです。用途M4・M6用材質鋼材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)8.5仕上有色クロメート処理
スライドレール C2431
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。種類スライド形段数3推奨ねじM3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C2421
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷から4日以内出荷高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数2推奨ねじM3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
リニア型多目的スライドレール C2415
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本3日以内出荷から4日以内出荷インナーメンバーが常にボールリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。材質/仕上[アウターレール・インナーレール]鋼(SPCC)/光沢クロメート処理、[M3クリンチングナット]鋼(SF)/光沢クロメート処理、[リテーナー]鋼(SECC)/(亜鉛めっき鋼板)、[スチールボール]鋼(SWCH)/-種類リニア形定格荷重(N)147/ペア材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
ステンレス鋼製スライドレール273SL
LAMP(スガツネ工業)¥9,298税込¥10,2281セット3日以内出荷から4日以内出荷高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。種類スライド形段数3材質(レール)SUS304材質ステンレス鋼高さ(mm)27仕上素地
オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷から4日以内出荷高さが20 mmの小型ステンレス鋼製スライドレールです。種類スライド形段数3材質(レール)SUS304材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)20仕上素地推奨ねじバインド頭またはトラス頭のM3小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
電気ゲートロック GL1
LAMP(スガツネ工業)¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。通電時施錠型です。扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。消費電力は、DC12 V時3.5 W、DC24 V時4.1 Wと省電力型です。材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)-30~70(本体)、0~70(受金)電圧(V)DC12/24(-5~+25%)消費電力(W)3.5(DC12V)、4.1(DC24V)仕上黒塗装電流(mA)DC12V:290(待機時)/870(作動時)DC24V:170(待機時)/720(作動時)材質(受金具)鋼保持力N(kgf)8900[907]RoHS指令(10物質対応)対応接点容量(出力)DC30V1A
電磁石式電気錠 マグナロック 電気ゲートロック GL1M GL1M
LAMP(スガツネ工業)¥119,800税込¥131,7801個6日以内出荷・屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。・後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。・通電時施錠型です。・扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。・電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。・扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。・扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。・消費電力は、DC12V時3.5W、DC24V時4.1Wと省電力型です。