カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- 日本アキュライド(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「c2731-45」の検索結果
特価

スライドレール C2731
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷から4日以内出荷高さが27 mmの鋼製スライドレールです。仕様レール長さが同じであれば、スライドレール C2731FL デュアルフリップロックタイプと併用できます。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C2731DIO
LAMP(スガツネ工業)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から13日以内出荷高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レール全開・全閉時、簡易的に保持します(ディテントイン・アウト機構)。不意に簡易保持しないよう操作感を調整してあります。種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷から5日以内出荷高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レール全閉時に簡易的に保持します。用途医療用キャビネット、カートなど材質鋼(SPCC)高さ(mm)27耐荷重(N/ペア)245幅W(mm)19.1RoHS指令(10物質対応)対応